LEESON 122193.00 C143T17VK11B ウォッシュダウンモーター
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
アイテム価格 | ブレーキモーター |
Code | L |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TENV |
フレーム | 143TC |
全負荷アンペア | 2.8 / 1.4 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | .75 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | 9700K46 |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 77.7 |
回転 | REV |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 7 / 8 " |
タイプ | TN |
電圧 | 208-230 / 460 |
船の重量(kg) | 20.25 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 26.52 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。