LEESON 141309.00 C215T17FC11A ブレーキ モーター 50-60 ヘルツ
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
アイテム価格 | ブレーキモーター |
Code | H |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 215TC |
全負荷アンペア | 28.8-26.8 / 13.4 |
HP | 10/7 1/2 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
kW | 5.6 / 7.5 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | ラウンド |
梱包 | F |
相 | 3 |
力率 | 77 / 79 |
回転 | REV |
RPM | 1800 / 1500 |
稼働率 | 1.15 |
タイプ | TF |
電圧 | 230 / 460 |
船の重量(kg) | 69.75 |
船高(cm) | 31.17 |
船の長さ(cm) | 87.93 |
船幅(cm) | 38.1 |
プロダクト | モデル | kW | 設計 | エンクロージャー | 梱包 | 力率 | RPM | 軸径 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114158.00 | .246 | - | TENV | B | 66 | 1800 | 5 / 8 " | TN | ¥176,906 | ||
114159.00 | 0.37 | B | TEFC | B | 63 | 1800 | 5 / 8 " | TF | ¥192,442 | ||
114160.00 | 0.56 | B | TEFC | B | 65 | 1800 | 5 / 8 " | TF | ¥316,731 | ||
119564.00 | 0.75 | B | TEFC | B | 68.5 | 1800 | 5 / 8 " | TF | ¥473,558 | ||
119565.00 | 1.12 / 0.75 | C | TEFC | B | 67.7 | 1800 / 1500 | 5 / 8 " | TF | ¥454,760 | ||
122251.00 | 0.75 | B | TEFC | B | 68.5 | 1800 | 7 / 8 " | TF | ¥407,317 | ||
122252.00 | 1.12 | C | TEFC | B | 67.7 | 1800 | 7 / 8 " | TF | ¥528,527 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。