LEESON 114159.00 C6T17FC111F ブレーキモーター
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
アイテム価格 | ブレーキモーター |
Code | K |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56C |
全負荷アンペア | 2 / 1 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | 0.37 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | ラウンド |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 63 |
回転 | REV |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
タイプ | TF |
電圧 | 208-230 / 460 |
船の重量(kg) | 13.05 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 26.52 |
プロダクト | モデル | kW | 設計 | エンクロージャー | 梱包 | 力率 | RPM | 軸径 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114158.00 | .246 | - | TENV | B | 66 | 1800 | 5 / 8 " | TN | ¥176,906 | ||
114160.00 | 0.56 | B | TEFC | B | 65 | 1800 | 5 / 8 " | TF | ¥316,731 | ||
119564.00 | 0.75 | B | TEFC | B | 68.5 | 1800 | 5 / 8 " | TF | ¥473,558 | ||
119565.00 | 1.12 / 0.75 | C | TEFC | B | 67.7 | 1800 / 1500 | 5 / 8 " | TF | ¥454,760 | ||
122251.00 | 0.75 | B | TEFC | B | 68.5 | 1800 | 7 / 8 " | TF | ¥407,317 | ||
122252.00 | 1.12 | C | TEFC | B | 67.7 | 1800 | 7 / 8 " | TF | ¥528,527 | ||
122253.00 | 1.49 | B | TEFC | B | 75.6 | 1800 | 7 / 8 " | TF | ¥543,056 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。