LEESON 117698.00 C6T17NC332B ブレーキモーター
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
アイテム価格 | ブレーキモーター |
アセンブリ | LO117698 |
Code | L |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TENV |
フレーム | 56C |
全負荷アンペア | 1.6 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | 0.37 |
潤滑 | VERIFY |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | ラウンド |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 72 |
回転 | REV |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.0 |
タイプ | TTS |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 27 |
船高(cm) | 32.05 |
船の長さ(cm) | 50.01 |
船幅(cm) | 31.27 |
プロダクト | モデル | タイプ | 全負荷アンペア | HP | kW | 潤滑 | 梱包 | 力率 | 稼働率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119566.00 | TN | 3 | 1 | .75 | ポリレックスEM | F | 79 | 1.15 | ¥105,210 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。