LEESON 140639.00 C215T17FK47A ブレーキ モーター 50-60 ヘルツ
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
アイテム価格 | ブレーキモーター |
Code | H |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 215TC |
全負荷アンペア | 26.8 / 13.4 |
HP | 10/7 1/2 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
kW | 7.50 / 5.60 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | リジッド |
梱包 | F |
相 | 3 |
力率 | 77 / 72 |
回転 | REV |
RPM | 1800 / 1500 |
稼働率 | 1.15 |
タイプ | TF |
電圧 | 230 / 460 |
船の重量(kg) | 106.2 |
船高(cm) | 31.17 |
船の長さ(cm) | 87.93 |
船幅(cm) | 38.1 |
プロダクト | モデル | モーター熱保護 | エンクロージャー | フレーム | 梱包 | 力率 | RPM | 稼働率 | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110669.00 | - | TENV | C56C | B | 66 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ¥174,335 | ||
110670.00 | - | TENV | 56C | B | 67 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ¥195,606 | ||
110671.00 | - | TENV | 56C | B | 70 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ¥228,851 | ||
114155.00 | - | TEFC | 56C | B | 65 | 1800 | 1.0 | 5 / 8 " | ¥295,338 | ||
119563.00 | 9700K46 | TEFC | 56C | B | 68.5 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ¥413,225 | ||
122248.00 | 9700K46-33 | TEFC | 143TC | F | 68.5 | 1800 | 1.15 | 7 / 8 " | ¥281,192 | ||
122249.00 | 9700K46-33 | TEFC | 145TC | F | 67.7 / 69 | 1800 / 1500 | 1.15 | 7 / 8 " | ¥433,217 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。