LEESON ブレーキモーター、三相、TEFC、ベース付き C 面
Leeson ブレーキ モーターは、迅速な停止が必要なコンベア、工作機械、減速機、ドア オペレーター、ホイストに使用されます。 電力が突然遮断された場合、安全対策としてブレーキがかかります。
形式 | モデル | モーター熱保護 | エンクロージャー | フレーム | 梱包 | 力率 | RPM | 稼働率 | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 110670.00 | - | TENV | 56C | B | 67 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ¥195,606 | |
B | 114155.00 | - | TEFC | 56C | B | 65 | 1800 | 1.0 | 5 / 8 " | ¥295,338 | |
C | 140639.00 | - | TEFC | 215TC | F | 77 / 72 | 1800 / 1500 | 1.15 | - | ¥810,431 | |
D | 110669.00 | - | TENV | C56C | B | 66 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ¥174,335 | |
E | 110671.00 | - | TENV | 56C | B | 70 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ¥228,851 | |
F | 119563.00 | 9700K46 | TEFC | 56C | B | 68.5 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ¥413,225 | |
G | 122250.00 | 9700K46 | TEFC | 145TC | B | 75.6 | 1800 / 1500 | 1.15 | 7 / 8 " | ¥471,316 | |
H | 122248.00 | 9700K46-33 | TEFC | 143TC | F | 68.5 | 1800 | 1.15 | 7 / 8 " | ¥281,192 | |
I | 122249.00 | 9700K46-33 | TEFC | 145TC | F | 67.7 / 69 | 1800 / 1500 | 1.15 | 7 / 8 " | ¥433,217 |
動作メカニズム
- ブレーキ モーターは、電磁場を使用してモーターに電力を供給し、ブレーキをかけます。
- それらは、印加電流を通して磁極回転子を押すことによって機能します。
- 固定子の極 (回転子を取り囲む) は、シャフトを回転させる力を加えます。
- 静的なACまたはDC電流がユニットに注入されると、固定子の極が静的になり、回転子が停止します。
特徴
- Leeson ブレーキ モーターは、構造剛性を高める耐久性のあるスチール フレーム構造と、摂氏 40 度までの温度での油と水の漏れに耐える Polyrex EM 潤滑を特徴としています。
- それらには、迅速な取り付けのための堅固なベース取り付けを備えたドライブエンドの C 面エンドシールドがあります。
- これらの NEMA デザイン B ユニットは、温度制御のためのプレミアム クラス B / F 絶縁を提供します。
- これらのモデルのブレーキは、二重電圧ブレーキ コイルにより、フェールセーフおよびスプリング セットです。
- これらのモーターは、10/50Hz 電源で最大 60 馬力のトルクを生成します。
- TEFC / TENV エンクロージャーが付属しており、ほこり、水、空気中の汚染物質から確実に保護します。
- これらの三相ユニットには、電源障害が発生した場合にユーザーが便利に使用できるように、電源オフの手動リリースがあります。 電源を切ると、負荷は自動的に停止します。
- これらは、最大 1800 rpm の速度で連続稼働を提供します。
規格と承認
- NEMA
- IEC
よくある質問
単相、二相、三相モーターの違いは何ですか?
- 単相モーター:電気は単一の導体を通って流れます。
- 二相モーター:電気は4線式導体(各相に2本)を通って流れます。
- 三相モーター:電気は3つの別々の導体を通って流れます。
クラス B および F 絶縁とは何を意味しますか?
これらのモーターには、温度制御用のクラス B または F の絶縁があります。 クラス B 絶縁モーターは最高 130 ℃ の温度に対応でき、クラス F モーターは最高温度 105 ℃ に耐えることができます。
TENVモーターとTEFCモーターの違いは何ですか?
完全密閉型の非換気(TENV)モーターは、空気の開口部がないように設計されており、頻繁な消毒または洗浄が必要なアプリケーションに最適です。 TEFC(完全密閉型ファン冷却)モーターには、外気をモーターに循環させるための外部ファンが付属しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コードレスインパクトレンチ
- コーティング厚さゲージ
- ルーバーフランジキット
- 自動車用ワイヤーおよびケーブル
- ジェネレータ
- 電子
- 化学ポンプ
- 砥石研ぎ石
- ルータ
- BEL-ART - SCIENCEWARE フラスコスタビライザーリング
- LABELMASTER パネルプラカード
- KNIPEX Esdプレシジョンニッパー5インチ
- FAZTEK ファスナーセットブラック亜鉛仕上げ
- APEX-TOOLS ソケットビット1/2ドライブ
- PARKER 油圧ニップル、めねじ接続、ニトリルシール
- AME INTERNATIONAL スーパースタッカークリブブロック
- GRACO ガンフィルター
- SAFEWAY ダストプラグ
- SMC VALVES スイッチ