LEESON 110671.00 C6T17NK3L ブレーキモーター
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
アイテム価格 | ブレーキモーター |
Code | L |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TENV |
フレーム | 56C |
全負荷アンペア | 2.7-2.5 / 1.25 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | .56 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 70 |
回転 | REV |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
タイプ | TN |
電圧 | 460 / 208-230 |
船の重量(kg) | 18.9 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 26.52 |
プロダクト | モデル | モーター熱保護 | エンクロージャー | フレーム | 梱包 | 力率 | RPM | 稼働率 | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110669.00 | - | TENV | C56C | B | 66 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ¥174,335 | ||
110670.00 | - | TENV | 56C | B | 67 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ¥195,606 | ||
114155.00 | - | TEFC | 56C | B | 65 | 1800 | 1.0 | 5 / 8 " | ¥295,338 | ||
119563.00 | 9700K46 | TEFC | 56C | B | 68.5 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ¥413,225 | ||
122248.00 | 9700K46-33 | TEFC | 143TC | F | 68.5 | 1800 | 1.15 | 7 / 8 " | ¥281,192 | ||
122249.00 | 9700K46-33 | TEFC | 145TC | F | 67.7 / 69 | 1800 / 1500 | 1.15 | 7 / 8 " | ¥433,217 | ||
122250.00 | 9700K46 | TEFC | 145TC | B | 75.6 | 1800 / 1500 | 1.15 | 7 / 8 " | ¥471,316 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。