LEESON 汎用DCモーター 負荷が速度によって変化しないアプリケーションでの使用に適した高始動トルク モーター。 ホイスト、コンベア ベルト、容積式ポンプ、ミキサーなどの機械的負荷や始動が困難な用途向けに設計されています。 TENV & TEFC バリアントが利用可能です。
負荷が速度によって変化しないアプリケーションでの使用に適した高始動トルク モーター。 ホイスト、コンベア ベルト、容積式ポンプ、ミキサーなどの機械的負荷や始動が困難な用途向けに設計されています。 TENV & TEFC バリアントが利用可能です。
低電圧IECDCメトリックモーター、TEFC / TENV
形式 | モデル | 最大周りの派遣社員。 | アンプ | アセンブリ | 取り付け | 梱包 | 回転 | RPM | 稼働率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 098067.00 | ¥132,896 | |||||||||
B | 108457.00 | ¥112,268 | |||||||||
A | 098065.00 | ¥121,206 | |||||||||
C | 108455.00 | ¥61,997 | |||||||||
D | 108456.00 | ¥165,719 | |||||||||
E | 108458.00 | ¥211,430 | |||||||||
F | M1130207.00 | ¥109,038 | |||||||||
F | M1130297.00 | ¥118,462 | |||||||||
G | 098066.00 | ¥160,575 |
低電圧DCモーター、TENV / TEFC、取り外し可能なベースを備えたC面
形式 | モデル | 絶縁クラス | アンプ | 定格電流 | 取り付け | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 梱包 | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 098382.00 | ¥128,482 | |||||||||
B | 108045.00 | ¥122,068 | |||||||||
C | 108052.00 | ¥144,136 | |||||||||
D | 108051.00 | ¥134,482 | |||||||||
E | 108048.00 | ¥181,579 | |||||||||
F | 108050.00 | ¥128,275 | |||||||||
G | 098381.00 | ¥49,856 | |||||||||
H | 109108.00 | ¥315,903 | |||||||||
I | 109106.00 | ¥355,389 | |||||||||
J | 108046.00 | ¥138,630 | |||||||||
K | 109103.00 | ¥284,048 | |||||||||
L | 109102.00 | ¥180,020 | |||||||||
M | 108047.00 | ¥126,571 | |||||||||
N | 109105.00 | ¥270,806 | |||||||||
O | 109104.00 | ¥280,351 | |||||||||
P | 108053.00 | ¥208,964 | |||||||||
Q | 108322.00 | ¥207,045 |
DCモーター、TEFC、取り外し可能なベースを備えたC面
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | アンプ | フレーム | 梱包 | 回転 | RPM | 稼働率 | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 098000.00 | ¥137,689 | |||||||||
B | 108021.00 | ¥159,122 | |||||||||
C | 108092.00 | ¥235,110 | |||||||||
D | 108014.00 | ¥124,103 | |||||||||
E | 098032.00 | ¥189,877 | |||||||||
F | 098006.00 | ¥113,657 | |||||||||
G | 109099.00 | ¥140,645 | |||||||||
H | 108022.00 | ¥216,274 | |||||||||
I | 098069.00 | ¥164,968 | |||||||||
J | 098010.00 | ¥140,760 | |||||||||
K | 098009.00 | ¥135,738 | |||||||||
L | 098008.00 | ¥126,647 | |||||||||
M | 098007.00 | ¥109,362 | |||||||||
N | 098002.00 | ¥138,785 | |||||||||
O | 128010.00 | ¥435,797 | |||||||||
P | 128001.00 | ¥518,296 | |||||||||
Q | 108266.00 | ¥369,552 | |||||||||
R | 108262.00 | ¥235,110 | |||||||||
S | 108020.00 | ¥153,926 | |||||||||
T | 098004.00 | ¥132,606 | |||||||||
U | 108265.00 | ¥228,613 | |||||||||
V | 108023.00 | ¥188,997 | |||||||||
W | 108502.00 | ¥726,142 | |||||||||
X | 098005.00 | ¥147,999 | |||||||||
Y | 098003.00 | ¥142,644 |
DC 永久磁石モーター、1/6 馬力、1、750 ネームプレート Rpm、31 フレーム、面/ベース取り付け
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M1120043.00 | CR8PPB | ¥121,945 |
詳細はこちら
- 検査および取得ツール
- キャスターとホイール
- コンジットとアクセサリー
- 電気ヒーターおよび付属品
- ホイストとトロリー
- マルチビットドライバー
- 凹型トロファフィクスチャ
- スパークプラグソケット
- リムロックと補助ロック
- 管状および半管状リベット
- APPROVED VENDOR 壁に取り付けられたワイヤー棚、2つの棚
- SNAP-TITE カプラーニップルボディ
- JAMCO WWシリーズ、ワークベンチ
- DIXON 潤滑剤
- 3M 建設用トラップ、300フィート
- PETERSEN PRODUCTS ハンドタイトテストプラグ
- SHAW PLUGS 六角ナット機械式拡張プラグ、1 ~ 2 インチ
- LEATHERHEAD TOOLS フラットヘッド軸、8ポンド。
- VESTIL FHCシリーズ折りたたみ式ハンドトラック
- GRACO エアレススプレーチップとチップガード