LEESON 108050.00 低電圧モーター、0.33 HP、24V、1800 RPM、S56C フレーム、TENV
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
アイテム価格 | 直流電動機 |
アンプ | 13.5 |
ベアリングサイズ | 6203 |
定格電流 | 13.5A |
デューティ | 連続的な |
効率化 | 0.703 |
エンクロージャー | 全密閉型 非換気型 |
フォームファクター | 1.00 |
フレーム | S56C |
サイズ | 4.47 " |
HP | 1/3 |
絶縁クラス | F |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
最小周りの派遣社員。 | 40度C |
取り付け | リジッドCベース |
出力 | 0.25 kW |
出力HP | 0.33馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 10.77 " |
梱包 | PG659301.04A |
製品データシート | leeson-108050-00.pdf |
回転 | 可逆 |
RPM | 1800回転 |
稼働率 | 1 |
軸径 | 0.625 " |
シャフトエクステンション(インチ) | 2.06 " |
熱保護 | 保護なし |
トルク | 11.7ポンド。 で。 |
タイプ | DN |
UPC | 691720006733 |
電圧 | 24 |
定格電圧 | 24V |
船の重量(kg) | 9.72 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 36.68 |
船幅(cm) | 20.17 |
A. 整流子は、回転するアーマチュア コイル内の電流の方向を反転させるスイッチとして機能します。 この電流方向の反転は、継続的な回転を維持するために重要です。
A. はい、フィールドコイル(電磁石)を使用して必要な磁場を生成することで、永久磁石がなくてもモーターを動作させることができます。 この設計は、大型の DC モーターでよく見られます。
A. 一貫した電気的接触を確保するには、ブラシの定期的な検査と交換が必要です。 整流子の動作に影響を与える可能性のある破片の蓄積を防ぐために、整流子の定期的な清掃が必要な場合があります。
プロダクト | モデル | 絶縁クラス | アンプ | 定格電流 | 取り付け | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 梱包 | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098381.00 | F | 13.5 | - | C-フェイスリジッド | - | - | PG659201.04A | 偵察 | ¥49,856 | ||
098382.00 | F | 11 | - | C-フェイスリジッド | - | - | PG659201.04A | 偵察 | ¥128,482 | ||
108045.00 | F | 21 | - | C-フェイスリジッド | - | - | PG659301.04A | 偵察 | ¥122,068 | ||
108046.00 | F | 27 | - | C-フェイスリジッド | - | - | PG659301.04A | 偵察 | ¥138,630 | ||
108047.00 | H | 39 | - | C-フェイスリジッド | - | - | PG659301.04A | 偵察 | ¥126,571 | ||
108048.00 | F | 58 | - | C-フェイスリジッド | - | - | PG659401.04Z | 偵察 | ¥181,579 | ||
108051.00 | F | 20 | - | C-フェイスリジッド | - | - | PG659201.04A | 偵察 | ¥134,482 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。