LEESON 109102.00 C4D18FK2 DC モーター
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
アイテム価格 | 直流電動機 |
アンプ | 18.5 |
デューティ | 連絡先 |
効率化 | 視聴者の38%が |
エンクロージャー | TEFC |
フォームファクター | 1.00 |
フレーム | 56C |
HP | 1 |
絶縁クラス | H |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | C-フェイスリジッド |
梱包 | PG659401.04Z |
回転 | 偵察 |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 5 / 8 " |
トルク | 35 ポンドイン |
タイプ | DF |
電圧 | 48 |
船の重量(kg) | 16.65 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 26.52 |
プロダクト | モデル | 絶縁クラス | アンプ | 定格電流 | 取り付け | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 梱包 | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098381.00 | F | 13.5 | - | C-フェイスリジッド | - | - | PG659201.04A | 偵察 | ¥49,856 | ||
098382.00 | F | 11 | - | C-フェイスリジッド | - | - | PG659201.04A | 偵察 | ¥128,482 | ||
108045.00 | F | 21 | - | C-フェイスリジッド | - | - | PG659301.04A | 偵察 | ¥122,068 | ||
108046.00 | F | 27 | - | C-フェイスリジッド | - | - | PG659301.04A | 偵察 | ¥138,630 | ||
108047.00 | H | 39 | - | C-フェイスリジッド | - | - | PG659301.04A | 偵察 | ¥126,571 | ||
108048.00 | F | 58 | - | C-フェイスリジッド | - | - | PG659401.04Z | 偵察 | ¥181,579 | ||
108050.00 | F | 13.5 | 13.5A | リジッドCベース | 0.25 kW | 10.77 " | PG659301.04A | 可逆 | ¥128,275 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。