LEESON 098066.00 メートル法モーター、24V、3000 RPM、71 フレーム、IP54 エンクロージャ
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
アイテム価格 | メトリックモーター |
アンプ | 20 |
定格電流 | 20A |
デューティ | 連続的な |
効率化 | 0.722 |
エンクロージャー | IP54 |
フォームファクター | 1.00 |
フレーム | 71 |
絶縁クラス | F |
IP評価 | IP 54 |
kW | 0.37 |
潤滑 | グリース |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
取り付け | スペシャル |
梱包 | PG659401.08B |
出力 | 0.37kW |
製品データシート | leeson-098066-00.pdf |
回転 | 可逆 |
RPM | 3000 RPM |
稼働率 | 1 |
軸径 | 14 mm |
トルク | 10.5ポンド。 で。 |
タイプ | L71-12 |
UPC | 691720001097 |
電圧 | 24 |
定格電圧 | 24V |
船の重量(kg) | 13.05 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 26.52 |
A. 過熱や早期摩耗を防ぐために、設置中に適切な位置合わせ、確実な取り付け、適切な換気の確保が不可欠です。
A. はい、固定子巻線を流れる電流の方向を逆にすることで、モーターはどちらの方向にも回転できます。
A. 清掃、接続の検査、摩耗の兆候の確認により、モーターの寿命を延ばすことができます。
プロダクト | モデル | 最大周りの派遣社員。 | アンプ | アセンブリ | 取り付け | 梱包 | 回転 | RPM | 稼働率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098065.00 | 40 | 11 | - | スペシャル | PG659401.08B | 偵察 | 1800 | 1.0 | ¥121,206 | ||
098067.00 | 40 | 20 | - | スペシャル | PG659401.08B | 偵察 | 1800 | 1.0 | ¥132,896 | ||
108455.00 | 40 | 39 | - | スペシャル | PG659401.08B | 偵察 | 1800 | 1.0 | ¥61,997 | ||
108456.00 | 40 | 40 | - | スペシャル | PG659401.08B | 偵察 | 3000 | 1.0 | ¥165,719 | ||
108457.00 | 40 | 65 | - | スペシャル | PG659401.08B | 偵察 | 3000 | 1.0 | ¥112,268 | ||
108458.00 | 40 | 78 | - | スペシャル | PG659401.08B | 偵察 | 3000 | 1.0 | ¥211,430 | ||
M1130207.00 | 40 | 10 | M1040938 | B5 | M1307020.02 | 偵察 | 1800 | 1.0 | ¥109,038 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。