入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤレスウォールスイッチ |
アンプ | 1 |
アンペアAC | 1 |
色 | ホワイト |
コミュニケーション方法 | RF |
グレード | スタンダード |
インストールの種類 | ウォールスイッチボックス |
定格HP | 1/4 |
形式 | ロッカー(Rocker) |
スイッチアクション | 自動オン(デフォルト)または手動オン |
スイッチ機能 | タッチ |
スイッチスタイル | ロッカー(Rocker) |
スイッチタイプ | 1ポール |
時間遅延 | マニュアル |
タイマー範囲 | 30秒30分まで。 |
配線方法 | 戻る |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 6.96 |
船の長さ(cm) | 4.14 |
船幅(cm) | 4.27 |
HSコード | 8536509065 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。