LEESON 108457.00 CI4D34FT6 メートル法モーター
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
アイテム価格 | メトリックモーター |
アンプ | 65 |
デューティ | S1 |
効率化 | 視聴者の38%が |
エンクロージャー | IP54 |
フォームファクター | 1.00 |
フレーム | 80D |
絶縁クラス | F |
kW | 1.1 |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | スペシャル |
梱包 | PG659401.08B |
回転 | 偵察 |
RPM | 3000 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 19 mm |
トルク | 31.5 ポンドイン |
タイプ | WL80-14 |
電圧 | 24 |
船の重量(kg) | 19.35 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 26.52 |
プロダクト | モデル | 最大周りの派遣社員。 | アンプ | アセンブリ | 取り付け | 梱包 | 回転 | RPM | 稼働率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098065.00 | 40 | 11 | - | スペシャル | PG659401.08B | 偵察 | 1800 | 1.0 | ¥121,206 | ||
098066.00 | 40度C | 20 | - | スペシャル | PG659401.08B | 可逆 | 3000 RPM | 1 | ¥160,575 | ||
098067.00 | 40 | 20 | - | スペシャル | PG659401.08B | 偵察 | 1800 | 1.0 | ¥132,896 | ||
108455.00 | 40 | 39 | - | スペシャル | PG659401.08B | 偵察 | 1800 | 1.0 | ¥61,997 | ||
108456.00 | 40 | 40 | - | スペシャル | PG659401.08B | 偵察 | 3000 | 1.0 | ¥165,719 | ||
108458.00 | 40 | 78 | - | スペシャル | PG659401.08B | 偵察 | 3000 | 1.0 | ¥211,430 | ||
M1130207.00 | 40 | 10 | M1040938 | B5 | M1307020.02 | 偵察 | 1800 | 1.0 | ¥109,038 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。