LEESON 109103.00 低電圧モーター、1.50 HP、24V、1800 RPM、S56CZ フレーム、TEFC
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
アイテム価格 | 直流電動機 |
アンプ | 60 |
定格電流 | 60A |
デューティ | 連続的な |
効率化 | 0.775 |
エンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
フォームファクター | 1.00 |
フレーム | S56CZ |
HP | 1.5 |
絶縁クラス | H |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
最小周りの派遣社員。 | 40度C |
取り付け | C-フェイスリジッド |
出力 | 1.1 kW |
出力HP | 1.50馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 17.38 " |
梱包 | PG659401.04Z |
製品データシート | leeson-109103-00.pdf |
回転 | 可逆 |
RPM | 1800回転 |
稼働率 | 1 |
軸径 | 0.875 " |
熱保護 | 保護なし |
トルク | 52.5ポンド。 で。 |
タイプ | DF |
電圧 | 24 |
定格電圧 | 24V |
船の重量(kg) | 23.4 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 26.52 |
A. 速度制御はモーターに印加する電圧を調整することで実現します。 電圧を上げるとモーターの回転速度が上がり、電圧を下げるとモーターの回転が遅くなります。
A. 主な要因には、トルク要件、速度範囲、電源電圧、物理的寸法、デューティ サイクル、効率、環境条件が含まれます。
A. PMDC モーターは連続回転を実現し、可変速アプリケーションに一般的に使用されます。 ステッピング モーターは個別のステップで動作し、3D プリンターや CNC 機械など、正確な位置制御が必要なアプリケーションで使用されます。
プロダクト | モデル | 絶縁クラス | アンプ | 定格電流 | 取り付け | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 梱包 | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098381.00 | F | 13.5 | - | C-フェイスリジッド | - | - | PG659201.04A | 偵察 | ¥49,856 | ||
098382.00 | F | 11 | - | C-フェイスリジッド | - | - | PG659201.04A | 偵察 | ¥128,482 | ||
108045.00 | F | 21 | - | C-フェイスリジッド | - | - | PG659301.04A | 偵察 | ¥122,068 | ||
108046.00 | F | 27 | - | C-フェイスリジッド | - | - | PG659301.04A | 偵察 | ¥138,630 | ||
108047.00 | H | 39 | - | C-フェイスリジッド | - | - | PG659301.04A | 偵察 | ¥126,571 | ||
108048.00 | F | 58 | - | C-フェイスリジッド | - | - | PG659401.04Z | 偵察 | ¥181,579 | ||
108050.00 | F | 13.5 | 13.5A | リジッドCベース | 0.25 kW | 10.77 " | PG659301.04A | 可逆 | ¥128,275 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。