SNAP-TITEニップル、スチール、1-111 / 2
形式 | モデル | 接続タイプ | 注ぐ速さ | 長さ | マックス。 圧力 | バルブデザイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | phn16-16f | FNPT | 40 gpm | 2 7 / 32 " | 6000のプサイ | ポペット | ¥6,243 | |
B | VHN16-16F | NPTF | 35 gpm | 2 9 / 16 " | 2000のプサイ | ポペット | ¥13,202 | |
C | 71-3N16-16F | NPTF | 60 gpm | 3 15 / 64 " | 7500のプサイ | 顔を紅潮 | ¥24,902 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 研磨ロール
- クリップベアリング
- 校正アダプター
- DCファン
- 空気圧制御バルブ
- ホースリール
- 掘削アクセサリー
- ブラシローラーとトレイ
- 手押し車および手押し車付属品
- 実験室のドラフトおよび付属品
- E JAMES & CO ラバーストリップ、極端な温度、50A
- FLEX SEAL プレミアム保存シーリングテープ、3インチ
- THOMAS & BETTS LTZUS06Bシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- WATTS 洪水防御バルブ
- SPEARS VALVES EPDMフルフェイスフランジガスケット
- PLAST-O-MATIC Fシリーズエアオペレートシャットオフバルブ
- WESTWARD プレートキャスター
- STRAUSS エスケープメントファイルセット
- LINN GEAR 延長ピッチBタイプ 小ロールスプロケット 2120チェーン
- SMC VALVES VHSシリーズ ハンドバルブ