入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メトリックモーター |
アンプ | 10 |
アセンブリ | M1040702 |
デューティ | S1 |
効率化 | 視聴者の38%が |
エンクロージャー | IP54 |
フォームファクター | 1.00 |
フレーム | 63D |
絶縁クラス | F |
kW | 0.18 |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | B14 |
梱包 | M1307020.02 |
回転 | 偵察 |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 11 MM |
トルク | 135オンス-IN |
タイプ | G63-9 |
UPC | 691720151365 |
電圧 | 24 |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 19.05 |
プロダクト | モデル | 最大周りの派遣社員。 | アンプ | アセンブリ | 取り付け | 梱包 | 回転 | RPM | 稼働率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098065.00 | 40 | 11 | - | スペシャル | PG659401.08B | 偵察 | 1800 | 1.0 | ¥121,206 | ||
098066.00 | 40度C | 20 | - | スペシャル | PG659401.08B | 可逆 | 3000 RPM | 1 | ¥160,575 | ||
098067.00 | 40 | 20 | - | スペシャル | PG659401.08B | 偵察 | 1800 | 1.0 | ¥132,896 | ||
108455.00 | 40 | 39 | - | スペシャル | PG659401.08B | 偵察 | 1800 | 1.0 | ¥61,997 | ||
108456.00 | 40 | 40 | - | スペシャル | PG659401.08B | 偵察 | 3000 | 1.0 | ¥165,719 | ||
108457.00 | 40 | 65 | - | スペシャル | PG659401.08B | 偵察 | 3000 | 1.0 | ¥112,268 | ||
108458.00 | 40 | 78 | - | スペシャル | PG659401.08B | 偵察 | 3000 | 1.0 | ¥211,430 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。