LEESON 575V モーター、三相、TEFC/TENV、C フェイスレスベース
Leeson TEFC / TENV 575V モーターは、ファン、コンプレッサー、送風機、工作機械、およびコンベアを駆動するために設計されています。 これらの三相モーターは、負荷に直接取り付けるためのフェースレス ベース設計を備えています。 リーソン 防滴モーター 湿気が多く、頻繁に液体がこぼれやすい環境に適しています。...続きを见る
形式 | モデル | 軸径 | アセンブリ | フレーム | 全負荷アンペア | HP | 絶縁クラス | kW | 力率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 110177.00 | 5 / 8 " | - | 56C | 1.12 | 3/4 | B | 0.56 | 65 | ¥111,696 | |
B | 119543.00 | 5 / 8 " | 042547 | 56C | 1.9 | 1.5 | F | 1.12 | 67.7 | ¥202,741 | |
C | 122228.00 | 7 / 8 " | 042544 | 145TC | 1.9 | 1.5 | F | 1.12 | 67.7 | ¥202,741 | |
D | 122229.00 | 7 / 8 " | 042554 | 145TC | 2.3 | 2 | F | 1.49 | 75.6 | ¥201,984 |
特徴
- これらの 575V モーターは、湿気の多い環境で湿気を遮断するために、完全に密閉された非換気/完全に密閉されたエンクロージャを備えています。
- スチール構造のエンクロージャーは、外部からの偶発的な衝撃や落下によるモーター コンポーネントの損傷を防ぎます。
- スムーズなモーター操作のためのボールベアリングを備えています。
規格と承認
- CE
- CSA
- UL
よくある質問
Leeson 575V モーターの取り付け方法は?
これらのコンパクトなモーターは、負荷/機器に直接取り付けるためのフェースレス ベース設計を備えています。 キー付きシャフト設計により、ユーザーはモーターを負荷にしっかりと接続できます。 モーターのシャフトは、ワークピースのキー溝に合わせられます。 位置合わせが完了したら、キーをモーターのキー付きシャフト/キーシートに挿入します。 このキーは、モーターのシャフトを負荷に接続およびバインドします。
Leeson 575V モーターには潤滑剤が必要ですか?
これらのモーターには、シャフトからのほこりや湿気の侵入を防ぐシールド付きボール ベアリングが付いています。 シールド設計により、頻繁な潤滑の必要もありません。
Leeson 575V モーターの制御方法
これらのモーターは、VFD (Variable Frequency Drives) に直接接続して、モーターの速度を制御できます。 接続購入に進む、これらのモーターは、アプリケーションの要件に従って、希望の速度に正確に設定できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- DCギアモーター
- LED装飾照明
- ドラムロック
- フィルタ
- ストックカート棚
- ハンドツールキット
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- HVAC制御
- 熊手と栽培ツール
- カウンターとアワーメーター
- T&S スイングノズル
- DURHAM MANUFACTURING 作業台
- SPEARS VALVES PVC カプセル化特殊強化スピゴットメスアダプター、スピゴット x ESR Fipt
- SPEARS VALVES CPVC True Unionボールチェックバルブ、ソケットおよびねじ山付きエンド、FKM
- EATON E2LEM タイプ マイニング コンプリート モールド ケース サーキット ブレーカ
- POWERS Oリングキット
- ZURN サイフォンジェット小便器
- ENERPAC JHシリーズ 油圧アルミジャッキ
- WEG BLKシリーズ 強制換気