LEESON 575V モーター、三相、TEFC、リジッドベース
Leeson 575V モーターは、コンプレッサー、送風機、ファン、工作機械、コンベアの駆動に適しています。 これらの 3 相モーターには、固定面に配置するための剛性ベースがあります。 リーソン 防滴モーター 湿気が多く、頻繁に液体がこぼれやすい環境に適しています。
形式 | モデル | kW | アセンブリ | エンクロージャー | 潤滑 | 梱包 | 力率 | RPM | 稼働率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LM24154 | .37 | - | TEFC | ポリレックスEM | B | 64 | 1800 | 1.25 | ¥22,406 | |
B | 110714.00 | .37 | - | TENV | ポリレックスEM | B | 79 | 3600 | 1.15 | ¥90,161 | |
C | 111394.00 | .56 | - | TEFC | ポリレックスEM | B | 62 | 1200 | 1.15 | ¥148,465 | |
D | 121938.00 | .75 | - | TEFC | ポリレックスEM | B | 60 | 1200 | 1.25 | ¥197,326 | |
E | 119539.00 | 0.75 | 042546.00 | TEFC | ポリレックスEM | B | 68.5 | 1800 | 1.15 | ¥161,438 | |
F | 119540.00 | 1.12 | 042550 | TEFC | ポリレックスEM | B | 67.7 | 1800 | 1.15 | ¥169,622 | |
G | 171624.60 | 2.24 | - | TEFC | ポリレックスEM | B | 87 | 3600 | 1.15 | ¥248,326 | |
H | 170198.60 | 11.2 | - | TEFC | VERIFY | 307997.99 | 88 | 3600 | 1.15 | ¥510,000 | |
I | 170120.60 | 30 | - | TEFC | VERIFY | 307997.99 | 86 | 1800 | 1.15 | ¥1,184,584 | |
I | 170121.60 | 37 | - | TEFC | VERIFY | 307997.99 | 86.5 | 1800 | 1.15 | ¥1,430,896 |
特徴
- これらのモーターは、湿気の多い環境で湿気を遮断するために、完全に密閉された非換気/完全に密閉されたエンクロージャーを備えています。
- 外部の偶発的な衝撃や落下によるモーター部品の損傷を防ぐスチール製の筐体があります。
- スムーズなモーター操作のためのボールベアリングが特徴です。
規格と承認
- CE
- CSA
- UL
よくある質問
Leeson 575V モーターの取り付け方法は?
これらのモーターには、ナットとボルトを使用して取り付けるための剛性ベースがあります。 負荷に接続するためのキー付きシャフト設計になっています。 モーターのシャフトは、ワークピースのキー溝に合わせられます。 位置合わせが完了したら、キーをモーターのキー付きシャフト/キーシートに挿入します。 このキーは、モーターのシャフトを負荷に接続およびバインドします。
Leeson 575V モーターには潤滑剤が必要ですか?
これらのモーターには、シール付きボール ベアリングが使用されています。 スムーズなモーター操作のために頻繁に注油する必要はありません。
Leeson 575V モーターのサービスファクターは?
これらのモーターの定格は、1.15 サービス ファクターです。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スパイラルロールとカートリッジロール
- ユーティリティシンクとランドリータブ
- トレイスタンド
- ステンレス鋼角管ストック
- シリンダーカラー
- 配電設備
- ロックアウトデバイス
- エンジン駆動ポンプ
- 天井タイルと断熱材
- コンジットの取り付け
- WESTWARD プラグ、ヘビーデューティー
- DIVERSITECH コンジットキット液密
- VALLEY CRAFT セキュリティカートペグボードパネル
- ARLINGTON INDUSTRIES 取り付けベース、プラスチック
- KOHLER シャワーベース鋳鉄
- APOLLO VALVES 77FLF-240シリーズボールバルブ
- SPEARS VALVES PVCクラス125 IPS製作金具 強化ティー ソケット×ソケット×フィプト
- EATON Danfoss DPC1-10 シリーズ逆止弁
- QORPAK 金属缶
- BALDOR / DODGE 青銅ブッシュ、XNUMXボルトピローブロック、分割ジャーナルベアリング