LEESON ジェットポンプモーター 工業用および商業用ポンプ用途向けに設計された CSA 認定および UL 認定のモーター。 416 ステンレス鋼のねじ付きシャフトとクイックコネクト付きの端子台が特徴です。 ドリップ カバー キットと単相および三相モーター設計で利用可能
工業用および商業用ポンプ用途向けに設計された CSA 認定および UL 認定のモーター。 416 ステンレス鋼のねじ付きシャフトとクイックコネクト付きの端子台が特徴です。 ドリップ カバー キットと単相および三相モーター設計で利用可能
ジェット ポンプ モーターは、水管理、製造、食品および飲料の加工用途における機械への動力供給や流体移送作業に最適です。これらのモーターは、重負荷を駆動するための単相/三相入力定格を備えています。
完全密閉型ファン冷却ジェットポンプモーター
ウォッシュガードジェットポンプモーター、三相、TEFCねじ山シャフト、ベース付きC面
ジェットポンプモーター、単相、完全密閉型ねじ山シャフト、ベース付きC面
ジェットポンプモーター、単相、完全密閉型ねじ山シャフト、C面レスベース
C6T34DC92A 汎用モーター 50 ~ 60 ヘルツ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
116698.00 | AJ2QUH | ¥139,239 |
C6T34DC65Cジェットポンプモーター50-60ヘルツ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
113892.00 | AJ2QLK | ¥82,836 |
C6T34DK18A汎用モーター50-60ヘルツ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
116699.00 | AJ2QUJ | ¥142,005 |
C6T34WC25Aウォッシュダウンモーター50-60ヘルツ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
119460.00 | AJ2RCG | ¥245,890 |
特徴
- Leeson ジェット ポンプ モーターは、416 ステンレス鋼ねじ付きシャフトとクイック コネクト付きの端子台を備えています。
- 構造剛性を高めるための耐久性のあるスチールフレーム構造と、摂氏 40 度までの温度での油と水の漏れに耐える Polyrex EM / 検証済みの潤滑が特徴です。
- これらの単相および三相ユニットは、温度制御のためのプレミアム クラス B / F 絶縁を提供します。
- 冷却空気がモーターを流れるようにする TEFC エンクロージャが装備されているため、過熱を防止するか、防滴エンクロージャを使用してほこり、水、空気中の汚染物質から確実に保護します。
- これらのモデルには防滴筐体が付属しており、ほこり、水、空気中の汚染物質から確実に保護します。
- ベース付き/ベースなしのC-Faceエンドシールド、または迅速な取り付け用の剛性ベースのいずれかがあります。
- これらのユニットには、すぐに識別できる読みやすい銘板と、最大 3490 rpm の速度での連続使用を実現する高品質ボール ベアリングが含まれています。
- それらは、反時計回り、時計回り、または REV シャフト回転バリアントで利用できます。
動作メカニズム
- 電気モーターは、電気エネルギーを機械エネルギーに変換して運動を生成します。
- 力は、巻線の交流(AC)または直流(DC)電流と磁場の間の相互作用によってモーター内に生成されます。
規格と承認
- CSA
- UL
よくある質問
TEBCモーターとTEFCモーターの違いは何ですか?
全閉ブロワー冷却 (TEBC) モーターは、モーターが高い温度で動作している間、シャフトに取り付けられたファンではなく、本体に配置された別の「ブロワー」によってモーター本体が冷却されることを除いて、実質的に TEFC モーターと同じです。スピード。
モーターのシャフトの目的は何ですか?
シャフトは、ハウジングとモーターから押し出される円筒形のコンポーネントです。 モーターからのエネルギーを最終用途に変換します。
クラス B およびクラス F の絶縁とはどういう意味ですか?
これらのモーターは、温度制御用にクラスBまたはFの絶縁を備えています。 クラスBの絶縁モーターは130℃までの温度を処理でき、クラスFは105℃の最高温度に耐えることができます。
単相、二相、三相モーターの違いは何ですか?
- 単相モーター:電流は単一の導体を通って流れます。
- 二相モーター:電流は4線式導体(各相に2つ)を流れます。
- 三相モーター:電流は3つの別々の導体を通って流れます。
詳細はこちら
- ハンマーと打撃ツール
- ヒューズ
- 作物の苗床と造園
- 実験室のドラフトおよび付属品
- 池の付属品
- イヤークランプ
- ボラードカバーとポストスリーブ
- 一時的な現場照明アクセサリー
- インデントマシン
- 揮発性有機化合物検出器
- AKRO-MILS 30287 アクロビン スーパーサイズビン
- VULCAN HART バックスプラッシュ
- DIXON エアブレーキオスランティー
- SPEARS VALVES PVCダイヤフラムバルブ、フランジ付きエンド、EPDMダイヤフラム
- EATON Crouse-Hinds シリーズ スクエア マッド リング
- DBI-SALA ベストスタイルの検索ハーネス
- PHILIPS ハロゲン電球
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD ガンマガード CE シューズカバー
- DEVILBISS ガスケット
- BULLARD フィルタ