LEESON 113957.00 A6C34FK53F ジェットポンプモーター
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
アイテム価格 | ジェットポンプモーター |
Code | J |
設計 | N |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56J |
全負荷アンペア | 12 / 6.2-6 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | 0.75 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | CEJ53CY |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 1 |
力率 | 76 |
保護 | 自動 |
回転 | 固定CW |
RPM | 3600 |
稼働率 | 1.25 |
軸径 | 5 / 8 " |
タイプ | CF |
UPC | 691720013014 |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 13.95 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 36.68 |
船幅(cm) | 26.52 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。