HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ツイストロックコネクタ
ツイストロックコネクタ
Hubbell Wiring Device-Kellems ツイストロック コネクタは、電気機器を電源に接続するように設計されています。 医療、海洋、産業用途に最適です。 これらのプラグはナイロン製で、安全な動作に関して NEMA 定格を取得しており、電流定格は最大 30 A です。 ツイストロック機構を備えており、偶発的な脱落を防ぎ、プラグをレセプタクルに固定します。 圧力ネジ端子がワイヤーをしっかりと保持し、継続的な電力供給を実現します。 幅広いツイスト ロック プラグからお選びいただけます。3 線と 5 線のオプションが用意されています。 Raptor Supplies.
Hubbell Wiring Device-Kellems ツイストロック コネクタは、電気機器を電源に接続するように設計されています。 医療、海洋、産業用途に最適です。 これらのプラグはナイロン製で、安全な動作に関して NEMA 定格を取得しており、電流定格は最大 30 A です。 ツイストロック機構を備えており、偶発的な脱落を防ぎ、プラグをレセプタクルに固定します。 圧力ネジ端子がワイヤーをしっかりと保持し、継続的な電力供給を実現します。 幅広いツイスト ロック プラグからお選びいただけます。3 線と 5 線のオプションが用意されています。 Raptor Supplies.
水密安全シュラウドコネクタ、2/3/4極
Hubbell 配線デバイス - Kellems 防水安全シュラウド ツイストロック コネクタは、建設および産業用途における振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス型水密コネクタには、耐衝撃性と耐久性を高めるためのポリカーボネート端子保持器とネオプレン水密グランドを備えた PBT ハウジングが備わっています。 ワイヤ終端を過剰な張力から保護する優れたコード グリップと、デバイスが使用されていないときに環境を密閉するための閉鎖キャップが特徴です。 これらの白黒の 20 / 30A コネクタは、定格電圧 120 / 208、125、250、277、480、および 600VAC からお選びいただけます。
Hubbell 配線デバイス - Kellems 防水安全シュラウド ツイストロック コネクタは、建設および産業用途における振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス型水密コネクタには、耐衝撃性と耐久性を高めるためのポリカーボネート端子保持器とネオプレン水密グランドを備えた PBT ハウジングが備わっています。 ワイヤ終端を過剰な張力から保護する優れたコード グリップと、デバイスが使用されていないときに環境を密閉するための閉鎖キャップが特徴です。 これらの白黒の 20 / 30A コネクタは、定格電圧 120 / 208、125、250、277、480、および 600VAC からお選びいただけます。
形式 | モデル | 長さ | アンプ | ケーブル範囲 | 最大HP | NEMA構成 | NEMA評価 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL2323SW | ¥31,131 | |||||||||
B | HBL2313SW | ¥31,945 | |||||||||
C | HBL2613SW | ¥40,194 | |||||||||
D | HBL2333SW | ¥31,804 | |||||||||
E | HBL2433SW | ¥38,326 | |||||||||
F | HBL2713SW | ¥42,313 | |||||||||
G | HBL2413SW | ¥35,428 | |||||||||
H | HBL2423SW | ¥35,993 | |||||||||
I | HBL2743SW | ¥47,538 | |||||||||
J | HBL2513SW | ¥40,666 | |||||||||
K | HBL2723SW | ¥44,699 | |||||||||
L | HBL2733SW | ¥47,302 | |||||||||
M | HBL2813SW | ¥56,121 | |||||||||
N | HBL2623SW | ¥42,204 |
ツイストロック、メスInsulgripコネクタ/ロック装置
Hubbell Wiring Device-Kellems ツイストロック コネクタは、偶発的な切断を防ぐために産業および海洋用途で使用されています。 ナイロン製ハウジングと熱可塑性ポリエステル製内部を備え、高い衝撃強度と優れた耐熱性を備えています。 これらのロック デバイスには、最大限の張力緩和を保証する頑丈な 0.437 ピースの外部コード クランプが装備されており、1.14 ~ XNUMX インチの範囲のコード サイズでご利用いただけます。
Raptor Supplies また、提供しています 水密ロックコネクタ 優れた弾力性と伸びを実現するエラストマー構造が特徴です。
Hubbell Wiring Device-Kellems ツイストロック コネクタは、偶発的な切断を防ぐために産業および海洋用途で使用されています。 ナイロン製ハウジングと熱可塑性ポリエステル製内部を備え、高い衝撃強度と優れた耐熱性を備えています。 これらのロック デバイスには、最大限の張力緩和を保証する頑丈な 0.437 ピースの外部コード クランプが装備されており、1.14 ~ XNUMX インチの範囲のコード サイズでご利用いただけます。
Raptor Supplies また、提供しています 水密ロックコネクタ 優れた弾力性と伸びを実現するエラストマー構造が特徴です。
ヒンジ付きコネクタ本体
形式 | モデル | 長さ | アンプ | ケーブル範囲 | 材料 | 取り付け | NEMA構成 | NEMA評価 | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL7464V | ¥5,765 | |||||||||
B | HBL4779VY | ¥5,752 | |||||||||
C | HBL4779VBK | ¥6,085 | |||||||||
D | HBL4579VBK | ¥5,745 | |||||||||
D | HBL4729VBK | ¥5,518 | |||||||||
E | HBL7593V | ¥7,486 | |||||||||
F | HBL7484V | ¥7,467 | |||||||||
G | HBL2313VBK | ¥6,385 | |||||||||
G | HBL2323VBK | ¥5,675 | |||||||||
G | HBL2623VBK | ¥12,622 |
ヒンジ付きプラグ
形式 | モデル | NEMA評価 | ケーブル範囲 | 接続性 | Number of Poles | ワイヤーの数 | タイプ | 電圧 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL4723VBK | ¥3,372 | |||||||||
B | HBL7465V | ¥5,095 | |||||||||
C | HBL7594V | ¥6,196 | |||||||||
D | HBL7485V | ¥5,877 |
ロッキングコネクタ
ツイストロックロックコネクタ、2/3/4極
Hubbell 配線デバイス - Kellems Insulgrip および Elastogrip シリーズのツイストロック コネクタは、建設および産業用途における振動や動きによる偶発的なワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス コネクタは、耐久性と耐食性を高めるための真鍮コンタクトを備えたナイロン ハウジングを備えています。 幅広いコード径に対応する VARI-SIZE インサートと、個々のプラグやスイッチをクランプして確実なグリップを提供する強力なコード グリップが特徴です。 120、125、208、250、277、480 & 600V の電圧定格で利用できる、黄色および白黒のコネクタの幅広い選択肢からお選びください。
Raptor Supplies また、提供しています Elastogripロッキングコネクタ 水密接続用。
Hubbell 配線デバイス - Kellems Insulgrip および Elastogrip シリーズのツイストロック コネクタは、建設および産業用途における振動や動きによる偶発的なワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス コネクタは、耐久性と耐食性を高めるための真鍮コンタクトを備えたナイロン ハウジングを備えています。 幅広いコード径に対応する VARI-SIZE インサートと、個々のプラグやスイッチをクランプして確実なグリップを提供する強力なコード グリップが特徴です。 120、125、208、250、277、480 & 600V の電圧定格で利用できる、黄色および白黒のコネクタの幅広い選択肢からお選びください。
Raptor Supplies また、提供しています Elastogripロッキングコネクタ 水密接続用。
形式 | モデル | アイテム価格 | 高さ | アンプ | ケーブル範囲 | HP | IP評価 | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL7314C | ¥15,255 | |||||||||
B | HBL2513BK | ¥26,632 | |||||||||
C | HBL2423 | ¥17,911 | |||||||||
D | HBL4729C | ¥11,154 | |||||||||
E | HBL2733 | ¥36,507 | |||||||||
F | HBL2643 | ¥25,638 | |||||||||
G | HBL2823 | ¥35,398 | |||||||||
H | HBL4579C | ¥12,038 | |||||||||
I | HBL7413C | ¥17,667 | |||||||||
J | HBL4729CBK | ¥10,735 | |||||||||
K | HBL2313BK | ¥12,730 | |||||||||
L | HBL2623BK | ¥24,749 | |||||||||
M | HBL2813BK | ¥33,851 | |||||||||
E | HBL2743 | ¥34,597 | |||||||||
N | HBL2413BK | ¥14,866 | |||||||||
O | HBL4779C | ¥13,175 | |||||||||
P | HBL2613BK | ¥23,578 | |||||||||
Q | HBL2813FC | ¥33,851 | |||||||||
F | HBL2353 | ¥12,097 | |||||||||
R | HBL2547 | ¥8,374 | |||||||||
S | HBL3333C | ¥32,053 | |||||||||
I | HBL3433C | ¥40,022 | |||||||||
T | HBL2623 | ¥24,875 | |||||||||
I | HBL2753 | ¥36,120 | |||||||||
F | HBL3333GC | ¥24,762 |
水密ロックコネクタ
形式 | モデル | NEMAプラグ構成 | アンプ | 色 | NEMA評価 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL25W47A | ¥11,934 | |||||||||
B | HBL25W47BK | ¥18,211 | |||||||||
C | HBL27W47BK | ¥29,662 | |||||||||
D | HBL27W47 | ¥22,994 | |||||||||
E | HBL29W47BK | ¥48,632 | |||||||||
F | HBL29W47 | ¥37,081 | |||||||||
G | HBL25W49 | ¥15,888 | |||||||||
H | HBL27W48 | ¥21,940 | |||||||||
I | HBL29W48 | ¥31,515 | |||||||||
J | HBL25W34 | ¥19,365 | |||||||||
K | HBL27W49 | ¥23,043 | |||||||||
L | HBL29W49 | ¥29,849 | |||||||||
M | HBL27W74 | ¥27,735 | |||||||||
N | HBL29W74 | ¥44,605 | |||||||||
O | HBL27W75BK | ¥33,090 | |||||||||
P | HBL27W75 | ¥27,506 | |||||||||
Q | HBL29W75 | ¥43,927 | |||||||||
R | HBL27W76 | ¥29,892 | |||||||||
S | HBL27W76BK | ¥32,276 | |||||||||
T | HBL29W76 | ¥47,041 | |||||||||
U | HBL29W77 | ¥50,606 | |||||||||
V | HBL29W78 | ¥48,116 | |||||||||
W | HBL27W81 | ¥49,166 | |||||||||
X | HBL27W81BK | ¥56,814 | |||||||||
Y | HBL29W81BK | ¥72,902 |
メスコネクタ、30A、250VDC / 600VAC、50-400 Hz 4極、5線式接地
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL45235 | BC9AKD | ¥40,079 |
メスコネクタ、30A、3相、デルタ、250VAC、3極、4線接地
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL27CM23 | BD4BNR | ¥28,240 |
メスコネクタ、30A、250VDC / 600VAC、50 Hz 400極、4線式接地
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL45135 | BC9YJY | ¥40,079 |
コネクタ、25 アンペア、電源出力、分割、パネルマウント、グレー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBLPMODGY | BD3YVX | ¥2,308 | 詳細を参照してください。 |
コネクタ、15A、277VAC、2極、3線式、熱可塑性エラストマー、黒
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL25W34BK | BD4PFU | ¥13,202 | 詳細を参照してください。 |
コネクタ、30A、3相、480VAC、3極、4線、黒
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL29W76BK | BD3WVY | ¥29,865 | 詳細を参照してください。 |
コネクタ、30A、125 / 250VAC、3極、3線非接地
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL2663 | BD3VVY | ¥17,986 | 詳細を参照してください。 |
コネクタ、反転、30A、125V、2極、3線接地、白
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL2613SR | BD3VCP | ¥27,597 | 詳細を参照してください。 |
メスコネクタ本体、20A、277VAC、2極3線接地
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL2333VBK | CE6茶 | - | 見積依頼 |
メスコネクタ、15A、125/250VAC、3極、ネジ端子、黒、アングル
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL7433 | CE6TDK | - | 見積依頼 |
コネクタ、20A、250VAC、2極、3線式接地
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL2323EBK | CE6TAA | - | 見積依頼 |
メスコネクタ、60A、600V、3極、4線接地
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL26418 | CE6RYY | - | 見積依頼 |
メスコネクタ、20A、125V、2極、3線接地
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL23032B | セ9リン | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- ポンプ付属品
- 識別製品
- ラボ機器
- ナッツ
- 復水ポンプおよび付属品
- クーラント供給ドリルビット
- コンジットボディカバーとガスケット
- デジタルパネルメーター
- 石積みのこてとタックポインター
- パワードローラーコンベヤー
- VIKAN 24 "スキージヘッド
- VULCAN HART セラミックブロイラー
- SPEARS VALVES CPVC EPDM ベローズエラストマー伸縮継手
- EATON QC シリーズ GFCI サーキット ブレーカ
- PANDUIT ピン端子
- ZURN 便器洗浄機レトロフィットキット
- JUSTRITE 危険物用枕
- BRADY バイオハザードバッグ
- MILWAUKEE インパクトソケットエクステンション
- LISTA トレー