HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ツイストロック、メス インスルグリップ コネクタ / ロック装置
形式 | モデル | ワイヤーの数 | 色 | コードサイズ | 相 | 電圧 | 定格電圧 | 幅(Width) | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL63CM60 | 3 | メタリック | 0.437〜1.14インチ | 1 | 125 VAC | - | - | - | ¥59,801 | |
B | HBL3762C | 3ワイヤー | ブラック、ホワイト | 0.75〜1.125インチ | 1 | 250VDC / 600VAC | 250 VDC / 600 VAC | 2.56 " | #8 AWGから#4 AWG | ¥67,715 | |
C | CS6360C | 3ワイヤー | ブラック、ホワイト | 0.75〜1.125インチ | 1 | 125 VAC | 125 V | 2.56 " | #10 AWGから#6 AWG | ¥45,696 | |
D | CS8264C | 3ワイヤー | ブラック、ホワイト | 0.75〜1.125インチ | 1 | 250 VAC | 250 V | 2.56 " | #10 AWGから#6 AWG | ¥47,372 | |
E | CS8464C | 3ワイヤー | ブラック、ホワイト | 0.75〜1.125インチ | 1 | 480 VAC | 480 VAC | 2.56 " | #10 AWGから#6 AWG | ¥46,539 | |
A | HBL63CM64 | 4 | メタリック | 0.437〜1.14インチ | 1 | 125 / 250 VAC | - | - | - | ¥54,074 | |
F | CS6364C | 4ワイヤー | ブラック、ホワイト | 0.75〜1.125インチ | 1 | 125 / 250 VAC | 125 / 250 VAC | 2.56 " | #10 AWGから#6 AWG | ¥52,455 | |
G | HBL3764C | 4ワイヤー | ブラック、ホワイト | 0.75〜1.125インチ | 3 | 250VDC / 600VAC | 250 VDC / 600 VAC | 2.59 " | #8 AWGから#4 AWG | ¥67,211 | |
H | HBL7764C | 4ワイヤー | ブラック、ホワイト | 0.75〜1.125インチ | 3 | 250VDC / 600VAC | 250 VDC / 600 VAC | 2.56 " | #8 AWGから#4 AWG | ¥56,304 | |
I | CS8164C | 4ワイヤー | ブラック、ホワイト | 0.75〜1.125インチ | 3相 | 480 VAC | 三相デルタ 3 VAC | 2.56 " | #10 AWGから#6 AWG | ¥51,263 | |
J | CS8364C | 4ワイヤー | ブラック、ホワイト | 0.75〜1.125インチ | 3相 | 250 VAC | 三相デルタ 3 VAC | 2.56 " | #10 AWGから#6 AWG | ¥49,404 |
ツイストロック、メスInsulgripコネクタ/ロック装置
Hubbell Wiring Device-Kellems ツイストロック コネクタは、偶発的な切断を防ぐために産業および海洋用途で使用されています。 ナイロン製ハウジングと熱可塑性ポリエステル製内部を備え、高い衝撃強度と優れた耐熱性を備えています。 これらのロック デバイスには、最大限の張力緩和を保証する頑丈な 0.437 ピースの外部コード クランプが装備されており、1.14 ~ XNUMX インチの範囲のコード サイズでご利用いただけます。
Raptor Supplies また、提供しています 水密ロックコネクタ 優れた弾力性と伸びを実現するエラストマー構造が特徴です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 棚ビン
- フェイスシールドアセンブリ
- アルミアングルストック
- 閉所での三脚
- シーリングファン
- ハンドトラック
- トランスフォーマー
- 潤滑剤の保管と調剤
- 電子/ベンチテスト
- 自動車用化学薬品
- DAYTON クイックリリースバイス
- APPROVED VENDOR 乳首を減らす
- BRADY パイプマーカー、燃料油ベント
- DAYTON シザーリフトテーブル
- GORLITZ フルサークルブレード
- HOFFMAN タイプ 12 フリー スタンド ユニバーサル ディスコネクト ガスケット キット
- SPEARS VALVES 低抽出ユニオン、ソケット x ソケット EPDM O リング
- SPEARS VALVES PVC ドレン 廃棄物ベント P324 1/16 ベンド、ハブ x ハブ
- TRI-ARC U-Design 屋上プラットフォームはしご、50 度傾斜