DAYTON シザーリフトテーブル
形式 | モデル | 全幅 | フレーム材料 | HP | 相 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 電圧 | 最大持ち上げ高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 35KT63 | - | スチール、アルミ | - | - | 23.187 " | 22.187 " | - | 17.75 " | ¥153,029 | |
B | 60NH55 | - | 鋼 | 50 1/2 | 1 | 48 " | 36 " | 115V AC | 39 " | ¥477,901 | 見積依頼
|
B | 60NH60 | - | 鋼 | 50 1/2 | 1 | 48 " | 24 " | 115V AC | 39 " | ¥408,779 | 見積依頼
|
C | 60NH64 | - | 鋼 | 1 | 1 | 48 " | 48 " | 115V AC | 43 5 / 8 " | ¥782,082 | 見積依頼
|
B | 60NH61 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥391,539 | 見積依頼
|
D | 60NH63 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥537,223 | 見積依頼
|
E | 35KT53 | - | 鋼 | 1 | 1 | 40 " | 24 " | 115 VAC | 30 " | ¥723,231 | |
F | 35KT55 | - | 鋼 | 1 | - | 40 " | 20.5 " | 24 VDC | 63 " | ¥686,058 | |
G | 35KT59 | - | 鋼 | - | - | 32 " | 19.75 " | - | 35 " | ¥254,205 | |
H | 35KT60 | 19.5ft。 | 鋼 | - | - | 32 " | 19.5 " | - | 28 " | ¥268,725 | |
H | 35KT57 | 20 " | 鋼 | - | - | 40 " | 20 " | - | 31.5 " | ¥347,947 | |
I | 35KT40 | 48 " | 鋼 | 3 | 3 | 72 " | 48 " | 460 VAC | 43 " | ¥1,222,999 | 見積依頼
|
シザーリフトテーブル
Dayton シザーリフトテーブルは、肩、背中、首への負担を軽減するために、必要に応じて作業台を調整できる便利なオプションをユーザーに提供します。 これらのリフト テーブルには、手動、油圧、電動のバリエーションがあります。 Dayton リフトテーブルには、シザーリフト機構を操作するための油圧シリンダーまたは電動ポンプが装備されています。 一部のモデルには、安定性を高める固定プラットフォームがあり、移動を容易にする電動リフトが装備されています。 これらのシザーリフトテーブルは、押しボタンと足踏み式のリフト制御オプションがあり、プラットフォームの長さは 40、48、56 インチです。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブル引き込みアクセサリ
- カーペットタイル
- エクステリアペイント
- ダイヤフラムコンプレッサー/真空ポンプ
- ドアランプ
- キーコントロールの識別
- 非電気的特性のテスト
- ワイヤーとケーブル
- コンクリート試験
- 通信部
- APPLETON ELECTRIC 120VACパネルライト
- SPEEDAIRE 時限電気自動ドレンバルブ
- GENERAL ELECTRIC THHQCシリーズユニットマウントサーキットブレーカ
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS 溝工具0.25インチボア
- 3M 9100シリーズ、溶接面
- SPEARS VALVES ポリプロピレン製ユニット作動式空気圧ダイヤフラムバルブ、SRスレッド、EPDMOリング
- MI-T-M サーキットブレーカ
- FUJI ELECTRIC ブロワーリリーフバルブ
- LINN GEAR スチールシャフトカラー
- GROVE GEAR NH シリーズ、BM-L スタイル、832 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機