DAYTON 35KT63シザーリフトテーブル23-3 / 16インチの長さx22-3 / 16インチの幅
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
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
フレーム材料 | スチール、アルミ |
最大持ち上げ高さ | 17.75 " |
吊り上げ高さ最小 | 3.5 " |
負荷容量 | 300ポンド |
プラットフォームの長さ | 23.187 " |
プラットフォームスタイル | 固定の |
プラットフォームの幅 | 22.187 " |
UPC | 190735269213 |
船の重量(kg) | 14.85 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 58.42 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全幅 | フレーム材料 | HP | 相 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 電圧 | 最大持ち上げ高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35KT40 | 48 " | 鋼 | 3 | 3 | 72 " | 48 " | 460 VAC | 43 " | ¥1,222,999 | 見積依頼
| |
35KT53 | - | 鋼 | 1 | 1 | 40 " | 24 " | 115 VAC | 30 " | ¥723,231 | ||
35KT55 | - | 鋼 | 1 | - | 40 " | 20.5 " | 24 VDC | 63 " | ¥686,058 | ||
35KT57 | 20 " | 鋼 | - | - | 40 " | 20 " | - | 31.5 " | ¥347,947 | ||
35KT59 | - | 鋼 | - | - | 32 " | 19.75 " | - | 35 " | ¥254,205 | ||
35KT60 | 19.5ft。 | 鋼 | - | - | 32 " | 19.5 " | - | 28 " | ¥268,725 | ||
60NH55 | - | 鋼 | 50 1/2 | 1 | 48 " | 36 " | 115V AC | 39 " | ¥477,901 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。