入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックコネクタ |
アンプ | 50 |
抗菌剤 | いいえ |
ケーブル範囲 | 0.830-1.250" |
色 | ブラック、ホワイト |
接続性 | 圧力端子ねじ |
コードサイズ | 0.75〜1.125インチ |
定格電流 | 50 A |
直径紀元前 | 圧力端子ねじ |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
グレード | 産業/商業 |
高さ | 6.5 " |
絶縁 | 絶縁体 |
IP評価 | 20 |
長さ | 2.59 " |
材料 | ナイロン |
取り付け | コードマウント |
NEMA構成 | 非NEMA |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4ワイヤー |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
相 | 3 |
タイプ | シュラウドなし |
電圧 | 250VDC / 600VAC |
定格電圧 | 250 VDC / 600 VAC |
幅(Width) | 2.59 " |
ワイヤーサイズ | #8 AWGから#4 AWG |
ワイヤータイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ワイヤーの数 | 色 | コードサイズ | 相 | 電圧 | 定格電圧 | 幅(Width) | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL3762C | 3ワイヤー | ブラック、ホワイト | 0.75〜1.125インチ | 1 | 250VDC / 600VAC | 250 VDC / 600 VAC | 2.56 " | #8 AWGから#4 AWG | ¥52,045 | ||
HBL7764C | 4ワイヤー | ブラック、ホワイト | 0.75〜1.125インチ | 3 | 250VDC / 600VAC | 250 VDC / 600 VAC | 2.56 " | #8 AWGから#4 AWG | ¥53,258 | ||
CS6360C | 3ワイヤー | ブラック、ホワイト | 0.75〜1.125インチ | 1 | 125 VAC | 125 V | 2.56 " | #10 AWGから#6 AWG | ¥45,028 | ||
CS6364C | 4ワイヤー | ブラック、ホワイト | 0.75〜1.125インチ | 1 | 125 / 250 VAC | 125 / 250 VAC | 2.56 " | #10 AWGから#6 AWG | ¥50,137 | ||
CS8164C | 4ワイヤー | ブラック、ホワイト | 0.75〜1.125インチ | 3相 | 480 VAC | 三相デルタ 3 VAC | 2.56 " | #10 AWGから#6 AWG | ¥48,337 | ||
CS8264C | 3ワイヤー | ブラック、ホワイト | 0.75〜1.125インチ | 1 | 250 VAC | 250 V | 2.56 " | #10 AWGから#6 AWG | ¥46,945 | ||
CS8364C | 4ワイヤー | ブラック、ホワイト | 0.75〜1.125インチ | 3相 | 250 VAC | 三相デルタ 3 VAC | 2.56 " | #10 AWGから#6 AWG | ¥48,977 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。