入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水密ロックコネクタ |
アンプ | 30 |
抗菌剤 | いいえ |
色 | イエロー |
コードサイズ | "0.375へ" 1.125 |
定格電流 | 30 A |
グレード | 産業 |
高さ | 5.67 " |
IP評価 | 65、66、67 |
長さ | 2.77 " |
材料 | 熱可塑性エラストマー、Valox |
NEMAプラグ構成 | L18-30R |
NEMA評価 | L18-30R |
Number of Poles | 4 |
ワイヤーの数 | 4ワイヤー |
相 | 3 |
電源インジケータ | いいえ |
タイプ | シュラウドなし |
UPC | 783585456485 |
電圧 | 120 / 208 VAC |
定格電圧 | 三相Y3 / 120 VAC |
幅(Width) | 2.77 " |
ワイヤーサイズ | 最小コード:12/3 SJ、16/3 S、14/4 SJ、18/4 S、18/5 S; 最大コード:8/3 S、8/4 S、10/5 S |
配線タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.46 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 13.97 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | NEMAプラグ構成 | アンプ | 色 | NEMA評価 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL25W47A | L5-15R | 15 | イエロー | L5-15R | 2 | 3ワイヤー | 1 | 125 VAC | ¥11,934 | ||
HBL25W49 | L6-15R | 15 | イエロー | L6-15R | 2 | 3ワイヤー | 1 | 250 VAC | ¥15,888 | ||
HBL25W34 | L7-15R | 15 | イエロー | L7-15R | 2 | 3ワイヤー | 1 | 277 VAC | ¥19,365 | ||
HBL27W47 | L5-20R | 20 | イエロー | L5-20R | 2 | 3ワイヤー | 1 | 125 VAC | ¥22,994 | ||
HBL27W48 | L6-20R | 20 | イエロー | L6-20R | 2 | 3ワイヤー | 1 | 250 VAC | ¥21,940 | ||
HBL27W49 | L7-20R | 20 | イエロー | L7-20R | 2 | 3ワイヤー | 1 | 277 VAC | ¥23,043 | ||
HBL27W74 | L14-20R | 20 | イエロー | L14-20R | 3 | 4ワイヤー | 1 | 125 / 250 VAC | ¥27,735 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。