入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックコネクタ |
アンプ | 30 |
抗菌剤 | いいえ |
ケーブル範囲 | 0.350-1.150" |
色 | ブラック、ホワイト |
接続性 | 圧力端子ねじ |
コード径範囲 | 0.350「-1.150」 |
コードサイズ | 0.35〜1.15インチ |
定格電流 | 30 A |
直径紀元前 | 圧力端子ねじ |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
グレード | 産業/商業 |
高さ | 3.86 " |
HP | 10 |
絶縁 | 絶縁体 |
IP評価 | 20 |
長さ | 2.33 " |
材料 | ナイロン |
取り付け | コードマウント |
NEMA構成 | L16-30R |
NEMA評価 | L16-30R |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4ワイヤー |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
相 | 3相 |
タイプ | シュラウドなし |
電圧 | 480 VAC |
定格電圧 | 三相3VAC |
幅(Width) | 2.33 " |
ワイヤーサイズ | #16 AWGから#8 AWG |
ワイヤータイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8536694020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 高さ | アンプ | ケーブル範囲 | HP | IP評価 | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL4729CBK | ロックコネクタ | 2.78 " | 15 | - | 0.5 | 20 | 1.53 " | ナイロン | ¥10,735 | ||
HBL2313BK | ロックコネクタ | 3.86 " | 20 | 0.360-0.930" | 1 | 20 | 2.26 " | ナイロン | ¥12,730 | ||
HBL2613BK | ロックコネクタ | 3.86 " | 30 | 0.360-0.930" | 1 | 20 | 2.26 " | ナイロン | ¥23,579 | ||
HBL2323BK | ロックコネクタ | 3.86 " | 20 | - | 2 | 20 | 2.26 " | ナイロン | ¥12,637 | ||
HBL2623BK | ロックコネクタ | 2.26 " | 30 | - | 2 | 20 | 3.86 " | ナイロン | ¥24,749 | ||
HBL2513BK | ロックコネクタ | 2.33 " | 20 | - | 2 | 20 | 3.86 " | ナイロン | ¥26,632 | ||
HBL2813BK | ロックコネクタ | 3.86 " | 30 | - | 3 | 20 | 2.33 " | ナイロン | ¥33,851 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。