入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水密シュラウドコネクタ |
アンプ | 30 |
抗菌剤 | いいえ |
ケーブル範囲 | 0.350-1.150" |
色 | ブラック、ホワイト |
接続性 | 圧力端子ねじ |
コード径範囲 | 0.350「-1.150」 |
コードサイズ | 0.35〜1.15インチ |
定格電流 | 30 A |
直径紀元前 | 圧力端子ねじ |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
グレード | 産業/商業 |
高さ | 4.4 " |
HP | 2 |
絶縁 | 絶縁体 |
IP評価 | 66 |
長さ | 2.75 " |
材料 | 複合 |
取り付け | コードマウント |
NEMA構成 | L14-30R |
NEMA評価 | L14-30R |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4ワイヤー |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
相 | シングルフェーズ |
タイプ | シュラウド |
電圧 | 125 / 250 VAC |
定格電圧 | 125 / 250 V |
幅(Width) | 2.75 " |
ワイヤーサイズ | #16 AWGから#8 AWG |
ワイヤータイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | アンプ | ケーブル範囲 | 最大HP | NEMA構成 | NEMA評価 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL2313SW | 2.57 " | 20 | 0.360-0.930" | 1 | L5-20R | L5-20R | 2 | 3ワイヤー | ¥31,127 | ||
HBL2323SW | 2.57 " | 20 | 0.360-0.930" | 2 | L6-20R | L6-20R | 2 | 3ワイヤー | ¥30,536 | ||
HBL2333SW | 2.57 " | 20 | 0.360-0.930" | 2 | L7-20R | L7-20R | 2 | 3ワイヤー | ¥30,532 | ||
HBL2413SW | 2.75 " | 20 | 0.350-1.150" | 2 | L14-20R | L14-20R | 3 | 4ワイヤー | ¥36,369 | ||
HBL2423SW | 2.75 " | 20 | 0.350-1.150" | 3 | L15-20R | L15-20R | 3 | 4ワイヤー | ¥36,938 | ||
HBL2433SW | 2.75 " | 20 | 0.350-1.150" | 5 | L16-20R | L16-20R | 3 | 4ワイヤー | ¥38,315 | ||
HBL2513SW | 2.75 " | 20 | 0.350-1.150" | - | L21-20R | L21-20R | 4 | 5ワイヤー | ¥40,134 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。