HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL23032B メスコネクタ、20A、125V、2極、3線接地
アイテム:CE6RYN
モデル:HBL23032B
¥43,066 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ロックコネクタ |
ケーブル範囲 | 0.320-0.660" |
色 | ブラック |
接続性 | 圧力端子ねじ |
定格電流 | 20 A |
直径紀元前 | 圧力端子ねじ |
高さ | 3.56 " |
絶縁 | 絶縁体 |
長さ | 1.63 " |
材料 | 複合 |
取り付け | コードマウント |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
定格電圧 | 125 V |
幅(Width) | 1.72 " |
ワイヤーサイズ | #16 AWGから#12 AWG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。