定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4729C メス コネクタ、15A、125V、2 極、3 線接地 | AE2YVQ 5A074

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4729C メスコネクタ、15A、125V、2極、3線接地

在庫あり
アイテム:AE2YVQ モデル:HBL4729C相互参照:5A074

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,848 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ロックコネクタ
アンプ15
抗菌剤いいえ
ケーブル範囲0.230-0.720"
ブラック、ホワイト
接続性圧力端子ねじ
コード径範囲0.230「-0.720」
コードサイズ0.23〜0.72インチ
定格電流15 A
直径紀元前圧力端子ねじ
絶縁耐力最低2,000Vに耐える
グレード産業/商業
高さ2.78 "
HP0.5
絶縁絶縁体
IP評価20
長さ1.53 "
材料ナイロン
取り付けコードマウント
NEMA構成L5-15R
NEMA評価L5-15P
Number of Poles2
ワイヤーの数3ワイヤー
最大動作温度。最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC
1
温度評価最大連続:75度C; 最小連続:-40度衝撃なしのC、-25度インパクトあり。
タイプシュラウドなし
電圧125 VAC
定格電圧125 V
幅(Width)1.53 "
ワイヤーサイズ#18 AWGから#10 AWG
ワイヤータイプスタンダード

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)4.06
船幅(cm)4.32
HSコード8536698000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルアイテム価格高さアンプケーブル範囲HPIP評価長さ材料価格
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL4729CBK コネクタ、15A、125V、2 極、3 線接地 | AA9JFZ 1DJJ2 HBL4729CBKロックコネクタ2.78 "15-0.5201.53 "ナイロン¥10,435
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2313BK メス コネクタ、20A、125VAC、2 極、3 線接地 | AA9JGB 1DJJ4 HBL2313BKロックコネクタ3.86 "200.360-0.930"1202.26 "ナイロン¥12,127
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2613BK メス コネクタ、30A、125V、2 極、3 線接地 | AA9JGD 1DJJ6 HBL2613BKロックコネクタ3.86 "300.360-0.930"1202.26 "ナイロン¥22,635
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL2323BK コネクタ、20A、250VAC、2 極、3 線接地 | AA9JGF 1DJJ8 HBL2323BKロックコネクタ3.86 "20-2202.26 "ナイロン¥12,040
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL2623BK コネクタ、30A、250VAC、2 極、3 線接地 | AA9JGH 1DJK1 HBL2623BKロックコネクタ2.26 "30-2203.86 "ナイロン¥24,749
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL2513BK コネクタ、20A、3 相、120/208VAC、4 極、5 線接地 | AA9JGK 1DJK3 HBL2513BKロックコネクタ2.33 "20-2203.86 "ナイロン¥25,568
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL2813BK コネクタ、30A、3 相、120/208VAC、4 極、5 線接地 | AA9JGM 1DJK5 HBL2813BKロックコネクタ3.86 "30-3202.33 "ナイロン¥32,497

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4729C メスコネクタ、15A、125V、2極、3線接地
¥10,848 /単価