HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25W34BK コネクタ、15A、277VAC、2極、3線式、熱可塑性エラストマー、黒
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水密ロックコネクタ |
色 | ブラック |
定格電流 | 15 A |
高さ | 4.62 " |
長さ | 1.85 " |
NEMA評価 | L7-15R |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
定格電圧 | 277 VAC |
幅(Width) | 1.85 " |
ワイヤーサイズ | 16 / 3SJから10 / 3SJ、18 / 3Sから12 / 3S |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。