入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックプラグ |
アンプ | 15 |
ボディ材質 | ナイロン |
ケーブル範囲 | 0.220-0.385" |
色 | ブラック |
接続性 | 圧力端子ねじ |
コード径範囲 | 0.220「-0.385」 |
コードサイズ | "0.220へ" 0.385 |
定格電流 | 15 A |
直径紀元前 | 圧力端子ねじ |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
高さ | 1.06 " |
長さ | 1.25 " |
材料 | ナイロン |
取り付け | コードマウント |
NEMA構成 | ML-1P |
NEMA評価 | ML-1P |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 2ワイヤー |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
相 | シングルフェーズ |
タイプ | 2極2線 |
電圧 | 125 VAC |
定格電圧 | 125 V |
ワット数 | 1875 W |
幅(Width) | 1.06 " |
ワイヤーサイズ | #18 AWGから#14 AWG |
ワイヤータイプ | ヒンジ結合 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | NEMA評価 | ケーブル範囲 | 接続性 | Number of Poles | ワイヤーの数 | タイプ | 電圧 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL4723VBK | L5-15P | 0.220-0.660" | 圧力端子ねじ | 2 | 3ワイヤー | - | 120 VAC | 125 VAC | ¥3,678 | ||
HBL7594V | ML-2P | 0.300-0.430" | 圧接 | 2 | 3ワイヤー | 2極3線 | 125 VAC | 125 V | ¥6,160 | ||
HBL7485V | ML-3P | 0.300-0.430" | 圧接 | 3 | 3ワイヤー | 3極3線 | 125 / 250 VAC | 125 / 250 V | ¥6,077 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。