ハッベル配線装置-KELLEMS ヒンジ付きプラグ
形式 | モデル | NEMA評価 | ケーブル範囲 | 接続性 | Number of Poles | ワイヤーの数 | タイプ | 電圧 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL4723VBK | L5-15P | 0.220-0.660" | 圧力端子ねじ | 2 | 3ワイヤー | - | 120 VAC | 125 VAC | ¥3,372 | |
B | HBL7465V | ML-1P | 0.220-0.385" | 圧力端子ねじ | 2 | 2ワイヤー | 2極2線 | 125 VAC | 125 V | ¥5,095 | |
C | HBL7594V | ML-2P | 0.300-0.430" | 圧接 | 2 | 3ワイヤー | 2極3線 | 125 VAC | 125 V | ¥6,196 | |
D | HBL7485V | ML-3P | 0.300-0.430" | 圧接 | 3 | 3ワイヤー | 3極3線 | 125 / 250 VAC | 125 / 250 V | ¥5,877 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- タイヤ修理ツール
- 磁気ドリルプレスモーター
- 照明制御システムセンサー
- フィルムおよびシールディスペンサー
- リフトアシスト
- 燃焼試験
- 緊急照明
- 土壌試験
- インデックス可能なインサート
- グラスファイバー
- DAYTON ドライブシャフト
- KNIPEX ノッチプライヤー10インチ
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS サードサイズのフードパン
- MACROMATIC TD-809シリーズ、時間遅延リレー、120VAC / DC
- SQUARE D 熱磁気回路ブレーカー、Iラインマウント
- HOFFMAN タイプ4X連続ヒンジネジカバーエンクロージャ
- CHICAGO FAUCETS 給水が止まる
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co ドリルジョバー、1332 シリーズ
- BOSTON GEAR 16 直径ピッチの成形ナイロンマイターギア