入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックコネクタ |
アンプ | 20 |
ボディ材質 | ナイロン |
ケーブル範囲 | 0.325-0.720" |
色 | ブラック |
接続性 | 圧力端子ねじ |
構造 | キャスト |
コード径範囲 | 0.325「-0.720」 |
コードサイズ | "0.326へ" 0.720 |
定格電流 | 20 A |
直径紀元前 | 圧力端子ねじ |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
高さ | 3.5 " |
絶縁 | 絶縁体 |
長さ | 1.81 " |
材料 | アルミ、キャストナイロン |
最大HP | 1 |
取り付け | 垂直FS / FDマウント |
NEMA構成 | L5-20R |
NEMA評価 | L5-20R |
ギャングの数 | 1-ギャング |
アウトレットの数 | 1-デバイス |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
温度評価 | 最大連続:75度C; 最小連続:-40度衝撃なしのC、-25度インパクトあり。 |
電圧 | 120 VAC |
定格電圧 | 125 VAC |
幅(Width) | 1.81 " |
ワイヤーサイズ | #14 AWGから#8 AWG |
ワイヤータイプ | ヒンジ結合 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | アンプ | ケーブル範囲 | 材料 | 取り付け | NEMA構成 | NEMA評価 | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL7464V | 1.06 " | 15 | 0.220-0.385" | ナイロン | コードマウント | ML-1R | ML-1R | 2 | ¥5,157 | ||
HBL4779VY | 1.5 " | 15 | 0.220-0.660" | ナイロン | コードマウント | L7-15R | L7-15R | 2 | ¥6,256 | ||
HBL2323VBK | 1.81 " | 20 | 0.325-0.720" | ナイロン | コードマウント | L6-20R | L6-20R | 2 | ¥5,556 | ||
HBL2623VBK | 3.5 " | 30 | - | ナイロン | コードマウント | L6-30R | L6-30R | 2 | ¥13,115 | ||
HBL4579VBK | 1.5 " | 15 | 0.220-0.660" | ナイロン | コードマウント | L6-15R | L6-15R | 2 | ¥5,688 | ||
HBL4729VBK | 1.5 " | 15 | 0.220-0.660" | ナイロン | コードマウント | L5-15R | L5-15R | 2 | ¥6,052 | ||
HBL4779VBK | 1.5 " | 15 | 0.220-0.660" | ナイロン | コードマウント | L7-15R | L7-15R | 2 | ¥6,719 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。