定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25W47BK コネクタ、15A、125VAC、2 極、3 ワイヤ、熱可塑性エラストマー、ブラック | AH8XPX 39AW93

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25W47BK コネクタ、15A、125VAC、2極、3線式、熱可塑性エラストマー、黒

在庫あり
アイテム:AH8XPX モデル:HBL25W47BK相互参照:39AW93

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥18,211 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item水密ロックコネクタ
アンプ15
抗菌剤いいえ
ブラック
コードサイズ"0.375へ" 1.125
定格電流15 A
グレード産業
高さ4.62 "
HP0.5
IP評価65、66、67
長さ1.85 "
材料熱可塑性エラストマー、Valox
NEMAプラグ構成L5-15R
NEMA評価L5-15R
Number of Poles2
ワイヤーの数3ワイヤー
1
電源インジケータいいえ
タイプシュラウドなし
電圧125 VAC
定格電圧125 V
幅(Width)1.85 "
ワイヤーサイズ16 / 3SJから10 / 3SJ、18 / 3Sから12 / 3S
配線タイプスタンダード

発送情報:

船の重量(kg) 0.18
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)20.32
船幅(cm)15.24
原産国US

商品の詳細:

  • 耐食性:はい
  • 特別な機能:耐食性

製品バリエーション

プロダクトモデルNEMAプラグ構成アンプNEMA評価Number of Polesワイヤーの数電圧価格
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25W47A コネクタ、15A、125VAC、2 極、3 ワイヤ、熱可塑性エラストマー、イエロー | AH8XMC 39AW29 HBL25W47AL5-15R15イエローL5-15R23ワイヤー1125 VAC¥11,721
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25W49 コネクタ、15A、250VAC、2 極、3 ワイヤ、熱可塑性エラストマー、イエロー | AH8XMD 39AW30 HBL25W49L6-15R15イエローL6-15R23ワイヤー1250 VAC¥15,691
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25W34 コネクタ、15A、277VAC、2 極、3 ワイヤ、熱可塑性エラストマー、イエロー | AH8XME 39AW31 HBL25W34L7-15R15イエローL7-15R23ワイヤー1277 VAC¥18,933
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27W47 コネクタ、20A、125V、2 極、3 ワイヤ、熱可塑性エラストマー、イエロー | AH8XMN 39AW39 HBL27W47L5-20R20イエローL5-20R23ワイヤー1125 VAC¥22,374
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27W48 コネクタ、20A、250V、2 極、3 ワイヤ、熱可塑性エラストマー、イエロー | AH8XMP 39AW40 HBL27W48L6-20R20イエローL6-20R23ワイヤー1250 VAC¥19,630
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27W49 コネクタ、20A、277VAC、2 極、3 ワイヤ、熱可塑性エラストマー、イエロー | AH8XMQ 39AW41 HBL27W49L7-20R20イエローL7-20R23ワイヤー1277 VAC¥24,118
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27W74 コネクタ、20A、125/250VAC、3 極、4 ワイヤ、熱可塑性エラストマー、イエロー | AH8XMR 39AW42 HBL27W74L14-20R20イエローL14-20R34ワイヤー1125 / 250 VAC¥27,144

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25W47BK コネクタ、15A、125VAC、2極、3線式、熱可塑性エラストマー、黒
¥18,211 /単価