HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2613SR コネクタ、反転、30A、125V、2 極、3 線接地、白
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックコネクタ |
ケーブル範囲 | 0.350-1.150" |
定格電流 | 30 A |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
高さ | 5.5 " |
長さ | 2.94 " |
最大HP | 2 |
NEMA評価 | L5-30R |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
定格電圧 | 125 VAC |
幅(Width) | 2.94 " |
ワイヤーサイズ | #16 AWGから#8 AWG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。