入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックコネクタ |
ケーブル範囲 | 0.350-1.150" |
色 | ブラック、ホワイト |
接続性 | 圧力端子ねじ |
コード径範囲 | 0.350「-1.150」 |
定格電流 | 20 A |
直径紀元前 | 圧力端子ねじ |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
高さ | 3.86 " |
絶縁 | 絶縁体 |
長さ | 2.33 " |
材料 | ナイロン |
取り付け | コードマウント |
NEMA評価 | L23-20R |
Number of Poles | 4 |
ワイヤーの数 | 4ワイヤー |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
相 | 三相WYE |
定格電圧 | 三相WYE3 / 347 VAC |
幅(Width) | 2.33 " |
ワイヤーサイズ | #16 AWGから#8 AWG |
船の重量(kg) | 0.18 |
プロダクト | モデル | ワイヤーの数 | ケーブル範囲 | 色 | 相 | 定格電圧 | 幅(Width) | ワイヤーサイズ | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL2613VY | 3ワイヤー | 0.590-0.930" | イエロー | シングルフェーズ | 125 VAC | 1.78 " | #14 AWGから#8 AWG | 30 A | ¥12,501 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。