スタッカー
フォークスタッカー
Wesco スチール フォーク スタッカーは、最大定格荷重 1000 ポンドで商品を持ち上げて積み重ねる際の耐久性とサポートを強化します。これらのフォーク スタッカーは、ハンズフリーのリフト機構を可能にする便利なフット ペダルと統合されています。 さらに、潜在的な事故からオペレーターを保護するために、フロアロック、安全スクリーン、フットガードが装備されています。 前輪およびスイベル キャスターのバリエーションを備えた一連のフォーク スタッカーからお選びください。 Raptor Supplies.
Wesco スチール フォーク スタッカーは、最大定格荷重 1000 ポンドで商品を持ち上げて積み重ねる際の耐久性とサポートを強化します。これらのフォーク スタッカーは、ハンズフリーのリフト機構を可能にする便利なフット ペダルと統合されています。 さらに、潜在的な事故からオペレーターを保護するために、フロアロック、安全スクリーン、フットガードが装備されています。 前輪およびスイベル キャスターのバリエーションを備えた一連のフォーク スタッカーからお選びください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | キャスターホイールタイプ | フォーク長 | 最大持ち上げ高さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 260047 | ¥507,278 | 見積依頼 | |||||||
B | 260036 | ¥574,584 | 見積依頼 | |||||||
A | 260049 | ¥604,071 | 見積依頼 | |||||||
C | 260041 | ¥529,843 | 見積依頼 | |||||||
C | 260042 | ¥623,419 | 見積依頼 | |||||||
C | 260043 | ¥675,745 | 見積依頼 | |||||||
D | 260075 | ¥732,591 | 見積依頼 | |||||||
B | 260035 | ¥554,235 | 見積依頼 | |||||||
E | 260037 | ¥636,382 | 見積依頼 | |||||||
F | 260055 | ¥674,173 | 見積依頼 | |||||||
F | 260054 | ¥613,947 | 見積依頼 | |||||||
F | 260048 | ¥569,730 | 見積依頼 | |||||||
F | 260053 | ¥553,011 | 見積依頼 |
電気バリューリフトスタッカー
ウェスコエレクトリックバリューリフトスタッカーは、積み込みと積み重ねの負荷(最大880ポンドから最大59インチの高さ)を楽にしました。 これらのリフトには、操作性を制御し、摩擦損失を低減するために、25.2つのポリウレタンスイベルキャスターと8.25つの剛性ホイールが装備されています。 さらに、幅が21.5〜12インチの調整可能な長さXNUMXインチのフォークと、キー付きスイッチでオン/オフできる充電式(UL認定の充電器)XNUMXVバッテリーを備えています。
ウェスコエレクトリックバリューリフトスタッカーは、積み込みと積み重ねの負荷(最大880ポンドから最大59インチの高さ)を楽にしました。 これらのリフトには、操作性を制御し、摩擦損失を低減するために、25.2つのポリウレタンスイベルキャスターと8.25つの剛性ホイールが装備されています。 さらに、幅が21.5〜12インチの調整可能な長さXNUMXインチのフォークと、キー付きスイッチでオン/オフできる充電式(UL認定の充電器)XNUMXVバッテリーを備えています。
パワードスタッカー 容量1000ポンド、パワードライブ
Wescoパワーリフトプラットフォームスタッカーは、最大1000ポンドの荷物を輸送する際の耐久性とサポートを強化するための鋼構造を備えています。これらのスタッカーには、ステアリングハンドルに指先コントロールが組み込まれたパワードライブシステムが装備されているため、180人のユーザーがユニットを簡単に移動できます。前方と後方。 さらに、最大XNUMX度回転できるハンドルと、押すとスタッカーを停止し、即座に反転させる赤い緊急停止ボタンと統合されています。 前輪およびスイベルキャスター構成で利用可能なこれらのプラットフォームスタッカーの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
Wescoパワーリフトプラットフォームスタッカーは、最大1000ポンドの荷物を輸送する際の耐久性とサポートを強化するための鋼構造を備えています。これらのスタッカーには、ステアリングハンドルに指先コントロールが組み込まれたパワードライブシステムが装備されているため、180人のユーザーがユニットを簡単に移動できます。前方と後方。 さらに、最大XNUMX度回転できるハンドルと、押すとスタッカーを停止し、即座に反転させる赤い緊急停止ボタンと統合されています。 前輪およびスイベルキャスター構成で利用可能なこれらのプラットフォームスタッカーの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
形式 | モデル | プラットフォームの幅 | フォーク長 | 最大持ち上げ高さ | ホイール素材 | 吊り上げ高さ最小 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 261029-PD | ¥1,658,339 | 見積依頼 | ||||||||
A | 261031-PD | ¥1,665,530 | 見積依頼 | ||||||||
A | 261030-PD | ¥1,702,681 | 見積依頼 | ||||||||
B | 261033-PD | ¥1,839,282 | 見積依頼 | ||||||||
C | 261035-PD | ¥1,866,669 | 見積依頼 | ||||||||
A | 261036-PD | ¥1,860,799 | 見積依頼 | ||||||||
A | 261028-PD | ¥1,635,583 | 見積依頼 | ||||||||
A | 261032-PD | ¥1,748,386 | 見積依頼 | ||||||||
A | 261034-PD | ¥1,861,787 | 見積依頼 | ||||||||
A | 261022-PD | ¥1,547,525 | 見積依頼 | ||||||||
D | 261024-PD | ¥1,749,944 | 見積依頼 | ||||||||
A | 261023-PD | ¥1,621,605 | 見積依頼 | ||||||||
A | 261027-PD | ¥1,737,301 | 見積依頼 | ||||||||
A | 261025-PD | ¥1,693,473 | 見積依頼 | ||||||||
A | 261026-PD | ¥1,789,321 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 薄暗い外側のベースレッグ。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | PPS2200-62NFO-21 | ¥2,100,581 | 見積依頼 | |
A | PPS2200-62NF0-27 | ¥2,100,581 | 見積依頼 |
調整可能なベーススタッカー
形式 | モデル | 最大持ち上げ高さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PPS2200-62NAS | ¥2,100,581 | 見積依頼 | ||||
B | PPS2200-101AS | ¥2,670,545 | 見積依頼 | ||||
B | PPS2200-125AS | ¥2,884,436 | 見積依頼 |
固定ベース油圧スタッカー
Dayton の固定ベース油圧スタッカーは、通路、荷積みドック、保管室などの狭くて狭い床スペースで一連のパレットを簡単に移動するために使用されます。 これらのスタッカーは、構造的剛性と水、油、グリースに対する耐性を備えたスチール/ポリウレタン製のフレームを備えています。 最大 3000 ポンドの荷重を持ち上げることができ、スムーズな移動のために 2 つの固定キャスターと 2 つの回転キャスターが統合されています。 これらのスタッカーはフット ポンプによって駆動され、18、30、および 43 インチのフォークの長さが用意されています。
Dayton の固定ベース油圧スタッカーは、通路、荷積みドック、保管室などの狭くて狭い床スペースで一連のパレットを簡単に移動するために使用されます。 これらのスタッカーは、構造的剛性と水、油、グリースに対する耐性を備えたスチール/ポリウレタン製のフレームを備えています。 最大 3000 ポンドの荷重を持ち上げることができ、スムーズな移動のために 2 つの固定キャスターと 2 つの回転キャスターが統合されています。 これらのスタッカーはフット ポンプによって駆動され、18、30、および 43 インチのフォークの長さが用意されています。
調整可能なベース油圧スタッカー
Dayton の調整可能なベース油圧スタッカーは、通路、荷積みドック、保管室などの狭くて狭い床スペースで一連のパレットを簡単に移動するために使用されます。 これらのスタッカーは、水、油、グリースに対する耐性を備えたポリウレタン製のフレームを備えています。 最大 2000 ポンドの荷重を持ち上げることができ、スムーズな移動のために 2 つの固定キャスターと 2 つの回転キャスターが統合されています。 これらのスタッカーの高さは 69.75 インチと 79.5 インチです。
Dayton の調整可能なベース油圧スタッカーは、通路、荷積みドック、保管室などの狭くて狭い床スペースで一連のパレットを簡単に移動するために使用されます。 これらのスタッカーは、水、油、グリースに対する耐性を備えたポリウレタン製のフレームを備えています。 最大 2000 ポンドの荷重を持ち上げることができ、スムーズな移動のために 2 つの固定キャスターと 2 つの回転キャスターが統合されています。 これらのスタッカーの高さは 69.75 インチと 79.5 インチです。
スタッカー
パワードスタッカー 容量1500ポンド、パワードライブ
形式 | モデル | 負荷容量 | 最大持ち上げ高さ | 全体の高さ | 直径内のベースレッグ | 直径の外側のベース脚 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 261065-PD | ¥2,220,600 | 見積依頼 | |||||
A | 261082-PD | ¥2,256,291 | 見積依頼 | |||||
B | 261074-PD | ¥2,004,689 | 見積依頼 | |||||
A | 261070-PD | ¥2,592,126 | 見積依頼 | |||||
A | 261063-PD | ¥2,236,818 | 見積依頼 | |||||
A | 261062-PD | ¥2,255,373 | 見積依頼 | |||||
A | 261061-PD | ¥2,431,629 | 見積依頼 | |||||
A | 261060-PD | ¥2,314,097 | 見積依頼 | |||||
A | 261059-PD | ¥2,295,486 | 見積依頼 | |||||
A | 261086-PD | ¥2,388,260 | 見積依頼 | |||||
A | 261085-PD | ¥2,377,926 | 見積依頼 | |||||
A | 261084-PD | ¥2,279,908 | 見積依頼 | |||||
A | 261083-PD | ¥2,294,151 | 見積依頼 | |||||
A | 261081-PD | ¥2,404,617 | 見積依頼 | |||||
A | 261066-PD | ¥2,243,884 | 見積依頼 | |||||
A | 261080-PD | ¥2,081,718 | 見積依頼 | |||||
A | 261079-PD | ¥2,015,900 | 見積依頼 | |||||
C | 261073-PD | ¥2,512,899 | 見積依頼 | |||||
A | 261075-PD | ¥2,024,148 | 見積依頼 | |||||
A | 261078-PD | ¥2,239,141 | 見積依頼 | |||||
A | 261068-PD | ¥2,352,987 | 見積依頼 | |||||
A | 261067-PD | ¥2,307,740 | 見積依頼 | |||||
D | 261064-PD | ¥2,667,568 | 見積依頼 | |||||
C | 261072-PD | ¥2,206,204 | 見積依頼 | |||||
A | 261071-PD | ¥2,172,627 | 見積依頼 |
電動スタッカー
カウンターバランスパワードスタッカー
パワードライブカウンターバランススタッカー
パワードスタッカー 容量1000ポンド
形式 | モデル | 負荷容量 | 最大持ち上げ高さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 直径の外側のベース脚 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 261025 | ¥903,054 | 見積依頼 | ||||||
A | 261026 | ¥850,070 | 見積依頼 | ||||||
A | 261027 | ¥1,005,210 | 見積依頼 | ||||||
B | 261031 | ¥835,248 | 見積依頼 | ||||||
B | 261032 | ¥909,555 | 見積依頼 | ||||||
B | 261033 | ¥986,369 | 見積依頼 | ||||||
B | 261028 | ¥847,494 | 見積依頼 | ||||||
B | 261029 | ¥830,748 | 見積依頼 | ||||||
C | 261034 | ¥1,213,317 | 見積依頼 | ||||||
C | 261035 | ¥1,167,209 | 見積依頼 | ||||||
C | 261036 | ¥1,189,255 | 見積依頼 | ||||||
D | 261030 | ¥918,928 | 見積依頼 | ||||||
E | 261022 | ¥764,300 | 見積依頼 | ||||||
A | 261023 | ¥808,507 | 見積依頼 | ||||||
A | 261024 | ¥885,327 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 全体の高さ | プラットフォームサイズ | ロードセンター | 直径内のベースレッグ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PS-2458XNUMXB | ¥901,618 | 見積依頼 | ||||
A | PS-3058XNUMXB | ¥947,981 | 見積依頼 | ||||
A | PS-2470XNUMXB | ¥909,654 | 見積依頼 | ||||
A | PS-3070XNUMXB | ¥959,727 | 見積依頼 | ||||
A | PS-2480XNUMXB | ¥918,927 | 見積依頼 | ||||
A | PS-3080XNUMXB | ¥977,654 | 見積依頼 |
スタッカー
スタッカーは、ウォーキーまたはウォークビハインドパレットジャッキの機能と、パレットを処理および積み重ねるためのリフトトラックの機能を組み合わせたものです。 倉庫保管、流通、および一般的なマテリアルハンドリングアプリケーションに最適です。 Raptor Supplies は、Dayton、Presto Lifts、Vestil、Wesco などのブランドの、重量物 (最大荷重: 3000 ポンド) の持ち上げと積み重ね用の高品質スタッカーを幅広く提供しています。 一部のモデルには、狭いエリアでのパレット/スキッドからの積み降ろし用のフォークベースがあり、また一部のモデルには荷物をまたぐための固定ベース脚が付いています。 Vestil 手動油圧式パレット スタッカーは、操作が簡単なフルハイトのプッシュ ハンドルと、視認性に優れた溶接メッシュ ガードを備えており、作業スペースに最適です。 これらのメンテナンス不要のスタッカーは、標準の高さのドアに収まるように頑丈かつコンパクトになるように設計されています。 操作性を高めるための XNUMX つの固定ホイールと XNUMX つの回転ホイール、および簡単かつ安全に持ち上げるためのスチール ケーブル機構を備えた DC / ハンド ウインチが付属しています。 Presto Lifts の安全性の高い手動ドライブ スタッカーには、保護を強化するために足で作動するフロア ロックと穴あき金属製の安全スクリーンが装備されています。 フルパワーのトランシーバーと手動駆動パレット スタッカーのバリエーションが用意されています。 また、複数の種類のパレットやスキッドで使用できるように、フォークオーバー構成と調整可能なストラドル構成の両方のモデルも提供しています。
詳細はこちら
- 圧力と真空の測定
- 浴槽/蛇口
- 研磨アクセサリー
- 屋内備品
- 騒音コントロール
- 端子台アクセサリ
- 交通バリケードと交通コーンアクセサリー
- ドレンカバーとシール
- 実験室用ホットプレート
- パネルスクリューリテーナー
- DEWALT 超硬チップ、コンビネーション丸鋸刃
- PROTO つながれた整列バール
- SHAT-R-SHIELD T5リニア蛍光ランプ
- DIXON キャップ
- ANVIL 黒の可鍛性ユニオン
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 製造 PIP カップリング、ソケット x ソケット
- MARTIN SPROCKET デュプレックスストックボアC形メートルローラチェーンスプロケット、32B-2チェーン番号
- DAYTON ブラシキット
- AMERICAN TORCH TIP 空冷TIGトーチ
- BOSTON GEAR 12 直径ピッチ鋼かさ歯車