PRESTO LIFTS PPS2200-101AS Adjustabe ベース スタッカー 2200 ポンド 高さ 73 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なベーススタッカー |
薄暗い内側のベースレッグ。 | 40〜50インチ |
薄暗い外側のベースレッグ。 | 48〜58インチ |
キャスターホイールタイプ | ポリウレタン |
フォーク長 | 42 " |
フォーク幅 | 6" |
最大持ち上げ高さ | 101 " |
吊り上げ高さ最小 | 2.75 " |
負荷容量 | 2200ポンド |
ロードセンター | 24 " |
全体の高さ | 73〜112 1/2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 73 " |
全幅 | 48〜58インチ |
最先端の | (2)12Vバッテリー |
電圧 | 24 |
船の重量(kg) | 725.75 |
船高(cm) | 215.9 |
船の長さ(cm) | 213.36 |
船幅(cm) | 152.4 |
HSコード | 8427900040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 最大持ち上げ高さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPS2200-62NAS | 62 " | 80 " | 69 " | 58 " | ¥2,100,581 | 見積依頼
| |
PPS2200-125AS | 125 " | 85 1 / 6 " | 74 " | 48〜58インチ | ¥2,884,436 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。