LiftStik モデル PLS53-150
LiftStik モデル PLS53-150 は、コンパクトなデザインが特徴で、電動リフトと優れた操作性を提供します。 優れたハンドリングと安定性のために、その下に車輪を備えた軽量構造になっています。 このリフトの人間工学に基づいたハンドルと指先のリフト制御スイッチにより、簡単にアクセスできます。
Presto Lifts は 70 年以上にわたり、ワークスペースの安全性と生産性を向上させる高精度の油圧機器を製造してきました。 このブランドは、パレットと積載車両を処理し、専門的な仕事のために労働者を配置するための一流の油圧リフト装置を製造しています. これらのリフトは、倉庫、組立エリア、作業セル、研究所、オフィス、小売店、製造、食品加工、製薬施設での機器の移動に役立ちます。 続きを読む
Presto Lifts の広範なカタログには、シザー リフト テーブル、プラットフォーム リフト、スタッカーが含まれます。 プレスト 空気圧シザーリフトテーブル 大きな負荷を上げるのに有利です。 これらのユニットは、追加の電力を必要としない頑丈なエアバッグ システムによって揚力を実現します。 これらのテーブルには、昇降動作を監視するための標準的な台座制御と、必要な油圧を提供するための圧力リリーフ バルブがあります。 ブランドも製造している スタッカー 倉庫やドックで重機を持ち上げて積み重ねるのに理想的です。 これらのモーターには、非常停止スイッチと安全キー スイッチがあり、故障時に機械とオペレーターを保護します。 Presto Liftsも提供しています 足踏み式スタッカー 楽な持ち上げのために。 このコンパクトな機器は、標準的な出入り口にも収まり、限られた場所で操作できます。
Presto リフトのモデル番号は通常、同等の Autoquip および Dayton MPN への個別の参照をクロスさせます。 したがって、スタッカーやプラットフォームリフトなどの昇降装置をお探しの場合、在庫切れまたは旧式になっている可能性があります。 Raptor Supplies 代替製品が利用可能です。
これらの Presto Lifts 製品は、小さいサイズから大きいサイズまでさまざまです。 配送中に商品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらの Presto Lifts のアイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便および航空貨物によって配送されます。
PPS2200 シリーズ PowerStak スタッカーは、狭いスペースでの操縦のためのタートル スピード機能と、自動反転を可能にするベリー バンプ スイッチを備えています。 これらのスタッカーはフォークオーバーとアジュで提供されます...続きを見る
PowerJak 電動パレット トラックは、電動リフトとドライブを備えており、パレットの荷物を楽に運ぶことができます。 これらのトラックは、ハンドパレットトラックや乗用車よりも便利で経済的です。
LiftStik モデル PLS53-150 は、コンパクトなデザインが特徴で、電動リフトと優れた操作性を提供します。 優れたハンドリングと安定性のために、その下に車輪を備えた軽量構造になっています。 このリフトの人間工学に基づいたハンドルと指先のリフト制御スイッチにより、簡単にアクセスできます。
PowerJak パレット トラックには、3000 ~ 4500 ポンドの積載量を持つさまざまなモデルがあります。
このブランドは、2000 ポンドまたは 4000 ポンドの容量のバリエーションでシザース リフト テーブルを提供しています。
Presto Lifts シザース リフト テーブルは固定式で、床に取り付ける必要があります。