WESCO 261030 油圧スタッカー、リフト 76 インチ、高さ 92 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧プラットフォームリフト |
直径内のベースレッグ | 15 " |
薄暗い内側のベースレッグ。 | 15 " |
直径の外側のベース脚 | 21 " |
薄暗い外側のベースレッグ。 | 21 " |
色 | レッド |
フォーク長 | 25 " |
フォーク幅 | 3" |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 5" |
前輪径 | 5" |
最大持ち上げ高さ | 76 " |
吊り上げ高さ最小 | 0" |
負荷容量 | 1000ポンド |
ロードセンター | 15 " |
全体の高さ | 92 " |
全体の長さ(Overall Length) | 44.5 " |
全幅 | 25.5 " |
最先端の | 電池 |
製品データシート | wesco-261030.pdf |
リアキャスター径 | 4" |
後輪径 | 5" |
ローラー径 | 4" |
ローラー素材 | フェノール |
ホイール直径 | 5" |
ホイール素材 | フェノール |
ホイールタイプ | フェノール |
船の重量(kg) | 220.05 |
船高(cm) | 233.68 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 64.77 |
HSコード | 8427900040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | 最大持ち上げ高さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 直径の外側のベース脚 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261022 | 1000ポンド | 60 " | 72 " | 36 " | 25.5 " | 21 " | ¥764,300 | 見積依頼
| |
261023 | 1000ポンド | 66 " | 80 " | 36 " | 25.5 " | 21 " | ¥808,507 | 見積依頼
| |
261024 | 1000ポンド | 80 " | 92 " | 36 " | 25.5 " | 21 " | ¥885,327 | 見積依頼
| |
261028 | 1000ポンド | 56 " | 72 " | 44.5 " | 25.5 " | 21 " | ¥847,494 | 見積依頼
| |
261029 | 1000ポンド | 64 " | 80 " | 44.5 " | 25.5 " | 21 " | ¥830,748 | 見積依頼
| |
261034 | 1000ポンド | 56 " | 72 " | 58.75 " | 54 " | 50 " | ¥1,213,317 | 見積依頼
| |
261035 | 1000ポンド | 64 " | 80 " | 58.75 " | 54 " | 50 " | ¥1,167,209 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。