Beech Design & Manufacturing SS-5066b | バッテリー電源油圧パレットスタッカー、高さ82インチ、ベース脚内径50インチ。 | Raptor Supplies 日本

BEECH DESIGN & MANUFACTURING SS-5066B バッテリー電源油圧パレット スタッカー、高さ 82 インチ、ベース脚内径 50 インチ。

アイテム: CM9GUC モデル: SS-5066B
¥1,106,854 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格スタッカー
直径内のベースレッグ50 "
直径の外側のベース脚58 "
フォーク高さ範囲"1へ" 66
フォーク長36 "
ロードセンター24 "
全体の高さ82 "
全体の長さ(Overall Length)53 "

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の高さ直径内のベースレッグ直径の外側のベース脚フォーク高さ範囲価格
BEECH DESIGN & MANUFACTURING SS-4266B バッテリー電源油圧パレット スタッカー、高さ 82 インチ、フォーク長さ 36 インチ | CM9GUA SS-4266B82 "42 "50 ""1へ" 66¥1,060,800
見積依頼
BEECH DESIGN & MANUFACTURING SS-4276B バッテリー電源油圧パレット スタッカー、高さ 92 インチ、フォーク長さ 36 インチ | CM9GUB SS-4276B92 "42 "50 ""1へ" 76¥1,097,890
見積依頼
BEECH DESIGN & MANUFACTURING SS-5076B バッテリー電源油圧パレット スタッカー、高さ 92 インチ、フォーク長さ 36 インチ | CM9GUD SS-5076B92 "50 "58 ""1へ" 76¥1,135,909
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BEECH DESIGN & MANUFACTURING SS-5066B バッテリー電源油圧パレット スタッカー、高さ 82 インチ、ベース脚内径 50 インチ。
¥1,106,854 /単価