BEECH DESIGN & MANUFACTURING
1996 年以来、MSI の一部門である Beech Design & Manufacturing は、産業/専門市場向けの資材運搬装置を製造してきました。 この ISO 9001:2015 認定企業は、米国オハイオ州ニューフィラデルフィアに本社を置いています。 続きを読む
フィルタ
マテリアルハンドリング
ブナ材の設計と製造について
このブランドの製品ラインには、スタッカー、クレーン、リフト テーブル、電動フォーク/プラットフォーム スタッカー、電動カウンターバランス クレーンが含まれます。 ブナ材の設計と製造 カウンターバランスフォークスタッカー 過負荷時のコンポーネントを防止する安全バイパスリリーフバルブを備えています。 スタッカーのバランスを均等にするためのカウンターウェイトが付いています。 これらのスタッカーには、ロード/アンロード中にスタッカーを所定の位置でロックするためのフロアロックが付いています。 ブナ材の設計と製造 カウンターウェイトクレーン 前脚のない設計なので、荷物の持ち上げや機器への干渉がありません。 操作性を高めるフェノール樹脂製ホイールを備え、過負荷時のコンポーネントを防止するバイパスリリーフバルブを備えています。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Beech Design & Manufacturing の一部の MPN は、同等の Caldwell、Vestil、Wesco モデル番号への個別の参照をクロスさせています。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies には、同等の Beech Design & Manufacturing 製品が用意されています。
発送
これらのブナの設計および製造製品は、小さいサイズから大きいサイズまで多岐にわたります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの Beech Design & Manufacturing の商品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
主な商号
Materialift 垂直往復コンベヤ
Beech Design & Manufacturing の Materialift コンベヤは、工場、倉庫、建設現場で鉄骨梁やパイプなどの重量物を持ち上げて輸送するように設計されています。 を満たすか、それを超えています...続きを見る
LOAD REDI リフト テーブル
LOAD REDI リフト テーブルは、パレット、コンテナ、機器などの重い荷物を持ち上げて位置決めするために使用され、手作業に伴う負担や怪我のリスクを軽減します。 理想的に使用されています...続きを見る
よくある質問
Beech Design & Manufacturing の昇降装置はテストされていますか?
はい、このブランドの昇降装置は定格容量の 150% を超える負荷でテストされています。
LOAD REDI リフト テーブルの安全機能は何ですか?
Load Redi リフト テーブルには、偶発的な怪我を防ぐための安全ブレーキ、緊急停止ボタン、安全ガードなどの安全機能が付いています。 リフティングプラットフォームは、さまざまな荷物のサイズに合わせて調整可能で、特定の要件に合わせてカスタマイズすることもできます。
Beech Design & Manufacturing 昇降装置のメンテナンス方法は?
- 定期的に目視検査を行って、摩耗や損傷の兆候がないか確認してください。
- ゴミや汚染物質の蓄積を防ぐために、昇降機構とコンポーネントを定期的に掃除してください。
- 油圧ポンプと作動油を正しいレベルに保ち、作動油を交換してください。
- 摩耗または損傷したコンポーネントを検査し、必要に応じて交換します。
- 過負荷や損傷の可能性を防ぐために、リフトテーブルは定格耐荷重の範囲内で使用してください。
詳細はこちら
- 明確な目的のACモーター
- パワーソーとアクセサリー
- 履物および履物アクセサリー
- ルーフベンチレーター
- 乾式壁および左官ツール
- 電工ペンチ
- 汎用ハンドトラック
- リーダーアイウェア
- 液密コードコネクタ
- 滑らかなワイヤー
- ATRIX INTERNATIONAL HEPAフィルター
- BEACON MORRIS 内側のコーナー90度
- PRECISION BRAND アーバーシム
- FERVI ドライバーセット
- EATON 203102 シリーズ T 字/Y アダプター
- MARTIN SPROCKET 08連標準ボアB形ミリローラチェーンスプロケット 2B-XNUMX チェーン番号
- DEWALT ナットドライバー
- REGAL エンドミル、シングルエンド、6枚刃、ハイス、NCC、ブリキ
- DAYTON ハブアセンブリ
- TUNGALOY ネジ