ブナ材の設計と製造 ストラドルフロアクレーン
形式 | モデル | ブームの位置 | 容量 | ポンプタイプ | 最大。 フックの高さ | 最小。 フックの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B-1000 | 46 3/8"、52 3/8"、58 1/4"、64 1/4" | 1000 ポンド、200 ポンド、450 ポンド、750 ポンド | シングルスピードマニュアル | 105"、110"、116"、121" | 15"、20"、25"、30" | ¥314,525 | |
B | B-2000 | 57 1/2"、68 1/2"、78 3/4"、89 1/2" | 2000 ポンド、300 ポンド、400 ポンド、800 ポンド | XNUMX速マニュアル | 106"、114"、121"、98 1/2" | 10"、17"、23 1/2"、29" | ¥968,072 | 見積依頼
|
B | B-3000 | 63 3/4"、74 1/4"、85"、95 1/2" | 1200 ポンド、3000 ポンド、500 ポンド、700 ポンド | XNUMX速マニュアル | 105"、112 1/2"、120"、127" | 25"、30"、34 1/2"、39" | ¥1,060,800 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 加湿器および除湿器の付属品
- 力学長さドリルビット
- ホイールラグナットロック
- 事前に設計されたルームキット
- 壁の保護
- 自動車メンテナンスツール
- ガス検知
- 温度コントロール
- エンクロージャ
- 油圧モーター
- BRADY ボーダーラインテープ、ロール
- BEL-ART - SCIENCEWARE ラボラック
- DAYTON 170シリーズDCギアモーター
- VULCAN HART コンタクタ、3極
- FEBCO マスター シリーズ LF886V 減圧ゾーン検出器アセンブリ
- LEESON インバーターデューティーモーター、三相、完全密閉型、リジッドベースおよびリジッドCフェース
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 インダストリアル ボール チェック バルブ、ソケットおよびスレッド エンド、EPDM
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム電気作動標準バタフライ バルブ、EPDM
- EATON Bussmann シリーズ RBA 放出ヒューズ ホルダー
- GKS-PERFEKT 油圧電動ポンプ