BEECH DESIGN & MANUFACTURING B-1000ストラドルフロアクレーン油圧式
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 跨座クレーン |
調整可能な増分 | 3 |
ブームの位置 | 46 3/8"、52 3/8"、58 1/4"、64 1/4" |
容量 | 1000 ポンド、200 ポンド、450 ポンド、750 ポンド |
キャスター | 4 |
内幅 | 28 " |
負荷容量 | 1000ポンド |
最大。 フックの高さ | 105"、110"、116"、121" |
最小。 フックの高さ | 15"、20"、25"、30" |
ポンプタイプ | シングルスピードマニュアル |
タイプ | 油圧 |
船の重量(kg) | 126 |
船高(cm) | 182.58 |
船の長さ(cm) | 134.95 |
船幅(cm) | 91.14 |
HSコード | 8426190000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ブームの位置 | 容量 | ポンプタイプ | 最大。 フックの高さ | 最小。 フックの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-2000 | 57 1/2"、68 1/2"、78 3/4"、89 1/2" | 2000 ポンド、300 ポンド、400 ポンド、800 ポンド | XNUMX速マニュアル | 106"、114"、121"、98 1/2" | 10"、17"、23 1/2"、29" | ¥968,072 | 見積依頼
| |
B-3000 | 63 3/4"、74 1/4"、85"、95 1/2" | 1200 ポンド、3000 ポンド、500 ポンド、700 ポンド | XNUMX速マニュアル | 105"、112 1/2"、120"、127" | 25"、30"、34 1/2"、39" | ¥1,060,800 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。