EATON Bussmann シリーズ RBA 放出ヒューズ ホルダー
Eaton Bussmann シリーズ RBA 除去ヒューズ ホルダーは、大電流保護が必要なヒューズの収容に適しています。 これらは、低電圧配電システム、変圧器、モーター制御センターで使用されます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 7185A79G01 | ¥48,038 | |
B | 25RDB2-DH | ¥376,322 |
動作メカニズム
- 放出ヒューズ ホルダーは、障害が発生したときにアークを消すガスを発生させて回路を遮断するように設計された放出ヒューズを固定することによって動作します。 故障が検出されるとヒューズエレメントが溶融し、ホルダーからアークを放出して回路を遮断するガスが発生します。
規格と承認
- UL
- CSA
よくある質問
排出ヒューズと電流制限ヒューズの違いは何ですか?
破壊ヒューズは障害時の最大電流を制限しませんが、電流制限ヒューズは障害時のエネルギーと最大電流の両方を制限します。
Eaton Bussmann シリーズ RBA 放出ヒューズ ホルダーは屋外用途で使用できますか?
はい、イートン ブスマン シリーズ RBA 放出ヒューズ ホルダーは NEMA 定格を取得しており、耐候性があり過酷な環境条件に耐えられるため、屋外と屋内の両方の用途に使用できます。
障害発生後に排出ヒューズを交換する必要はありますか?
はい、障害発生時に遮断ヒューズが溶けて回路が遮断される可能性があるため、障害発生後は除去ヒューズを交換することが重要です。 ヒューズの交換を怠ると、長時間の停電や電気機器の損傷につながる可能性があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フィルターハウジング
- スチームテーブルフードパンアクセサリー
- エスケープフードと呼吸器
- コンベヤー三脚スタンド
- セルフダンピングホッパー
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- フードサービス機器および機器
- 照明制御および制御システム
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- 池の通気
- COMPX NATIONAL 電源コード
- NIBCO クラス150コンパニオンフランジ
- VICTOR プラズマカッター
- PELICAN フットロッカー33L x 17Wグリーン
- CALBRITE 乳首
- MAYHEW TOOLS ソリッドパンチ
- APPLETON ELECTRIC 240Vウェットロケーションフィクスチャ
- SPEARS VALVES PVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用ボールバルブ、ソケット、EPDM
- VESTIL A-LIFTシリーズ 格納式はしご
- GROVE GEAR NH シリーズ、HMQ-H1 スタイル、832 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機