WESCO 261123 伸縮フォークスタッカー、脚外径 56 インチ、耐荷重 2000 ポンド、リフト 130 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧プラットフォームリフト |
ベース(Base) | 固定の |
直径内のベースレッグ | 50 " |
直径の外側のベース脚 | 56 " |
色 | レッド |
フォーク長 | 42 " |
フォーク幅 | 3" |
最大持ち上げ高さ | 130 " |
吊り上げ高さ最小 | 1.5 " |
負荷容量 | 2000ポンド |
ロードセンター | 24 " |
全体の高さ | 87.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 68 " |
全幅 | 48.5 " |
最先端の | 電池 |
伸縮式 | 有り |
フォーク間の幅 | 7.4 " - 30」 |
船の重量(kg) | 558 |
船高(cm) | 222.25 |
船の長さ(cm) | 172.72 |
船幅(cm) | 123.19 |
モデル | ベース(Base) | 最大持ち上げ高さ | 負荷容量 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
261120 | 固定の | 96 " | 2000ポンド | 70.5 " | 48.5 " | ¥2,976,829 | |
261119 | 固定の | 130 " | 2000ポンド | 87.5 " | 48.5 " | ¥3,094,743 | 見積依頼
|
261124 | 固定の | 96 " | 2000ポンド | 70.5 " | 48.5 " | ¥3,017,333 | |
261117 | 調節可能 | 96 " | 1500ポンド | 70.5 " | 57 " | ¥3,101,714 | |
261118 | 調節可能 | 130 " | 1500ポンド | 87.5 " | 57 " | ¥3,058,981 | 見積依頼
|
261115 | 調節可能 | 96 " | 2000ポンド | 70.5 " | 57 " | ¥3,106,155 | |
261116 | 調節可能 | 130 " | 2000ポンド | 87.5 " | 57 " | ¥3,153,288 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。