WESCO 261117 伸縮フォークスタッカー、耐荷重 1500 ポンド、リフト 96 インチ
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧プラットフォームリフト |
ベース(Base) | 調節可能 |
直径の外側のベース脚 | 35 " - 50」 |
色 | レッド |
フォーク長 | 42 " |
フォーク幅 | 3" |
最大持ち上げ高さ | 96 " |
吊り上げ高さ最小 | 1.5 " |
負荷容量 | 1500ポンド |
ロードセンター | 24 " |
全体の高さ | 70.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 68 " |
全幅 | 57 " |
最先端の | 電池 |
伸縮式 | 有り |
フォーク間の幅 | 7.4 " - 30」 |
船の重量(kg) | 506.25 |
船高(cm) | 179.07 |
船の長さ(cm) | 172.72 |
船幅(cm) | 144.78 |
モデル | ベース(Base) | 最大持ち上げ高さ | 負荷容量 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
261120 | 固定の | 96 " | 2000ポンド | 70.5 " | 48.5 " | ¥2,976,829 | |
261119 | 固定の | 130 " | 2000ポンド | 87.5 " | 48.5 " | ¥3,094,743 | 見積依頼
|
261124 | 固定の | 96 " | 2000ポンド | 70.5 " | 48.5 " | ¥3,017,333 | |
261123 | 固定の | 130 " | 2000ポンド | 87.5 " | 48.5 " | ¥3,006,263 | 見積依頼
|
261118 | 調節可能 | 130 " | 1500ポンド | 87.5 " | 57 " | ¥3,058,981 | 見積依頼
|
261115 | 調節可能 | 96 " | 2000ポンド | 70.5 " | 57 " | ¥3,106,155 | |
261116 | 調節可能 | 130 " | 2000ポンド | 87.5 " | 57 " | ¥3,153,288 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。