スーパーストラット U716シリーズ パイプクランプ
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | U716-2 | 見積依頼
|
A | U716-1-3 / 8 | 見積依頼
|
A | U716-1-1 / 4 | 見積依頼
|
U716シリーズパイプクランプ
Superstrut U716 シリーズ パイプ クランプは、石油・ガス、HVAC、建設業界でホース、ケーブル、パイプを固定し、整理するために使用されます。 これらのパイプ クランプは極端な温度 (-50 ~ 275 °F) に対応でき、油、化学薬品、洗浄剤に耐える GoldGlav 仕上げが特徴です。 標準の留め具を使用して、平らな表面に取り付けることができます。 これらのクッション付きクランプは、流体システムの振動、衝撃、騒音を最小限に抑え、電気分解を回避します。 インターロックエッジにより、クッションが所定の位置に留まります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気床暖房キットアクセサリー
- 機械バリ取りツール
- 実験用トレイとフライパン
- ビーカー
- ゾーンバルブアクチュエータ
- ロックシステム
- パンプス
- 自動車用リフティングツール
- マリンポンプとRVポンプ
- 池の付属品
- HARRINGTON NERGシリーズ、トロリー付き電気チェーンホイスト、20フィート。
- APPLETON ELECTRIC 350ワットのペンダント照明器具
- AMERICRAFT MANUFACTURING スライドゲートダンパー
- GORLITZ 六角レンチ
- PASS AND SEYMOUR 水密ブッシングキット
- HOFFMAN プロライン G2 シリーズ フレーム引き出し棚
- SPEARS VALVES PVCクランプオンサドル、ソケットエンド、シングルアウトレット、ホワイト、ブナ-NOリング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ CDSS改ウォーム減速機
- BOSTON GEAR 10 直径ピッチ青銅製ウォームギヤ