GRAINGER オープンストックカート
形式 | モデル | 棚の長さ | 構造 | 棚の間の距離 | 棚幅 | ゲージ | 棚の数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CF236P600GP | 36 " | 溶接鋼 | 11 " | 24 " | 12、13 | 6 | 72 " | 42 " | ¥303,260 | |
B | RSC-244873-6-3K-95 | 48 " | 溶接した | 10.875 " | 24 " | 14 | 6 | 73 " | 54.25 " | ¥242,458 | |
A | CE360P600GP | 60 " | 溶接鋼 | 13 " | 30 " | 12 | 5 | 68 " | 66 " | ¥383,324 | |
A | CE472P600GP | 72 " | 溶接鋼 | 13 " | 36 " | 12 | 5 | 68 " | 78 " | ¥459,027 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドリップパンと流出封じ込めトレイ
- 金属クラッドホイップ
- 乾燥機の交換用乾燥剤
- 熱過負荷の磁気スターター
- ドラムディスペンサー
- ペンチ
- 遠心ポンプ
- 水の安全性
- 特殊ヒーター
- ヒートガンとアクセサリー
- STANLEY ハンドファイル アメリカンバスタード/シングルトライ6インチ
- FLEXCO INC レース
- WEARWELL 546シリーズ、モジュラー排水マット
- UNISTRUT すり割り角度
- WATTS 減圧検出器アセンブリ
- SPEARS VALVES ABSからPVC-94グリーンミディアムボディABSからPVCセメント
- MI-T-M 可変ノズル付ランス
- ZURN 袋ナットとワッシャー
- MASTER LOCK Bluetooth南京錠
- SMC VALVES 油圧機器